Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giant Fizzers, Brause-Bonbon, 24 Rollen je 40g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Giant Fizzers, Brause-Bonbon, 24 Rollen je 40g
Giant Fizzers, Brause-Bonbon, 24 Rollen je 40g
Giant Fizzers, Brause-Bonbon, 24 Rollen je 40g
Artikel-Nr.:
     744-140301
Hersteller:
     Swizzels Matlow
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5010478214538
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Brause-Bonbons
Brause-Pulver

Zutaten: Zucker, Säuerungsmittel ( Apfelsäure ) , Trennmittel ( Stearinsäure, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren ) , Magnesiumkarbonat, Natriumhydrogenkarbonat, modifizierte Maisstärke, Aromen, Farbstoffe ( Anthocyane, Betanin, kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle, Kurkumin, Lutein, Paprikaextrakt )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1665 kJ / 392 kcal
Fett: 3,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,1 g
Kohlenhydrate: 87,6 g
davon Zucker: 85,6 g
Eiweiß: <0,1 g
Salz: 2,1 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: DOK Handelsgesellschaft mbH & Co. Kindersüßwaren KG, Aspastr. 14, 59394 Nordkirchen, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,90*
€ 24,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,87*
€ 24,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,54*
€ 23,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,93*
€ 22,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,64*
€ 22,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,65*
€ 17,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.