Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Extra Professional Mints Classic Bonbon 6 Ds


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Extra Professional Mints Classic Bonbon 6 Ds
Wrigleys Extra Professional Mints Classic Bonbon 6 Ds
Wrigleys Extra Professional Mints Classic Bonbon 6 Ds
Artikel-Nr.:
     744-125280
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900454773
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
bonbon

Zutaten: Süssungsmittel Sorbit, Isomalt; Aromen, Trennmittel E470b, Süssungsmittel Steviolglycoside, Farbstoff E132. Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 997 kJ / 239 kcal
Fett: 0,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,8 g
Kohlenhydrate: 96,7 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,86*
€ 14,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,24*
€ 14,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,67*
€ 13,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,18*
€ 13,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,72*
€ 12,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,34*
€ 9,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.