Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skittles Fruits 125g, Bonbons, Dragees, 6 Dosen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Skittles Fruits 125g, Bonbons, Dragees, 6 Dosen
Skittles Fruits 125g, Bonbons, Dragees, 6 Dosen
Skittles Fruits 125g, Bonbons, Dragees, 6 Dosen
Artikel-Nr.:
     744-125090
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900500159
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Säuerungsmittel Citronensäure, Äpfelsäure; Dextrin, Maltodextrin, Aromen, Farbstoffe E162, E171, E100, E160a, E132, E163, E160e; Modifizierte Stärke, Säureregulator Trinatriumcitrat, Überzugsmittel Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1710 kJ / 404 kcal
Fett: 4,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,5 g
Kohlenhydrate: 90,7 g
davon Zucker: 89,8 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,15*
€ 14,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,56*
€ 13,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,03*
€ 12,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,43*
€ 12,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,13*
€ 11,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,84*
€ 9,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.