Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skittles Crazy Sours, Bonbons, Dragees, 15 Beutel je 136g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Skittles Crazy Sours, Bonbons, Dragees, 15 Beutel je 136g
Skittles Crazy Sours, Bonbons, Dragees, 15 Beutel je 136g
Skittles Crazy Sours, Bonbons, Dragees, 15 Beutel je 136g
Artikel-Nr.:
     744-125081
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900546119
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Säuerungsmittel (Citronensäure), Dextrin, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Aromen, Farbstoffe (E163, E162, E170, E100, E132, E160a, E133), Säureregulator (Trinatriumcitrat), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Konzentrate (Süßkartoffel, Rettich).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1681 kJ / 396 kcal
Fett: 4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,3 g
Kohlenhydrate: 88 g
davon Zucker: 73 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,58*
€ 20,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,40*
€ 20,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,41*
€ 19,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,83*
€ 19,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,57*
€ 18,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,12*
€ 15,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.