Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skittles Fruits, Bonbons, Dragees, 136g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Skittles Fruits, Bonbons, Dragees, 136g Beutel
Skittles Fruits, Bonbons, Dragees, 136g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-125080-1
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900546089
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Dextrin, Maltodextrin, Aromen, modifizierte Stärke, Farbstoffe (E162, E163, E170, E160a, E100, E132, E133), Säureregulator (Trinatriumcitrat), Überzugsmittel (Carnaubawachs).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1683 kJ / 397 kcal
Fett: 4,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,3 g
Kohlenhydrate: 89 g
davon Zucker: 74 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,37*
€ 2,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,74*
€ 1,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,53*
€ 1,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,48*
€ 1,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,43*
€ 1,53
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,13*
€ 1,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.