Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skittles Crazy Sours, Bonbon, Dragee, 38g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Skittles Crazy Sours, Bonbon, Dragee, 38g Beutel
Skittles Crazy Sours, Bonbon, Dragee, 38g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-125061-1
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159376792
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Säuerungsmittel Citronensäure, Dextrin, Maltodextrin, Modifizierte Stärke, Aromen, Farbstoffe E163, E162, E171, E100, E132, E160a, E133; Säureregulator Trinatriumcitrat, Konzentrate ( Süßkartoffel, Rettich ) , Überzugsmittel Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1682 kJ / 397 kcal
Fett: 4,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,3 g
Kohlenhydrate: 87,9 g
davon Zucker: 87 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,34*
€ 1,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,09*
€ 1,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,83*
€ 0,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,81*
€ 0,87
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,78*
€ 0,83
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,61*
€ 0,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.