Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pit Traubenzucker Bonbons 150 Stück einzeln verpackt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pit Traubenzucker Bonbons 150 Stück einzeln verpackt
Pit Traubenzucker Bonbons 150 Stück einzeln verpackt
Pit Traubenzucker Bonbons 150 Stück einzeln verpackt
Artikel-Nr.:
     744-117001
Hersteller:
     Pit Süsswaren
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     40166445
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck

Zutaten: Traubenzucker kristallwasserhaltig ( 94% ) , Fruchtpulver, Maltodextrin, Säuerungsmittel Citronensäure, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, pflanzliches Öl, natürliches Aroma

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1585,2 kJ / 373,3 kcal
Fett: 1,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,3 g
Kohlenhydrate: 89,5 g
davon Zucker: 88,9 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Pit Süsswaren & Nährmittelfabrik Hoffmann GmbH & Co. KG, Reichenberger Straße 36, 83071 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,66*
€ 10,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,72*
€ 9,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,00*
€ 8,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,64*
€ 8,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,41*
€ 7,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.