Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Em-eukal Anis-Fenchel zuckerfrei 75g Hustenbonbon, 20 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Em-eukal Anis-Fenchel zuckerfrei 75g Hustenbonbon, 20 Beutel
Em-eukal Anis-Fenchel zuckerfrei 75g Hustenbonbon, 20 Beutel
Em-eukal Anis-Fenchel zuckerfrei 75g Hustenbonbon, 20 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-116009
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077624559
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßungsmittel: Isomalt; Extrakt (Anis, Fenchel) 1%, Fenchelöl, Sternanisöl, Menthol, Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßungsmittel: Sucralose. Kann Spuren von Gluten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 980 kJ / 237 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,36*
€ 52,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,62*
€ 52,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,15*
€ 50,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,35*
€ 49,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,95*
€ 48,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,16*
€ 39,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.