Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Em-eukal Anis-Fenchel zuckerfrei, Hustenbonbon, 75g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Em-eukal Anis-Fenchel zuckerfrei, Hustenbonbon, 75g Beutel
Em-eukal Anis-Fenchel zuckerfrei, Hustenbonbon, 75g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-116009-1
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077024557
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßungsmittel: Isomalt; Anisextrakt 0,3%; Fenchelextrakt 0,3%; Säuerungsmittel: Citronensäure; Fenchelöl 0,1%; Sternanisöl 0,1%; Menthol; Süßungsmittel: Sucralose.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 980 kJ / 237 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97 g
davon Zucker: <0,5 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Adelsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,82*
€ 4,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,76*
€ 2,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,69*
€ 2,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,56*
€ 2,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,48*
€ 2,65
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,98*
€ 2,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.