Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Raffaello 4er Riegel, Praline, 16 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Raffaello 4er Riegel, Praline, 16 Packungen
Ferrero Raffaello 4er Riegel, Praline, 16 Packungen
Ferrero Raffaello 4er Riegel, Praline, 16 Packungen
Ferrero Raffaello 4er Riegel, Praline, 16 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-11565
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008400180410
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Kokosraspel (25,5%), pflanzliche Fette (Palm, Shea), Zucker, Mandel (8%), Magermilchpulver, Süßmolkenpulver, Weizenmehl, Tapiokastärke, Aromen, Emulgator Lecithine (Soja), Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Salz.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2600 kJ / 627 kcal
Fett: 48,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 29,5 g
Kohlenhydrate: 38,6 g
davon Zucker: 33,6 g
Eiweiß: 7,4 g
Salz: 0,267 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,54*
€ 18,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,24*
€ 18,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,33*
€ 17,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,87*
€ 16,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,55*
€ 16,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,55*
€ 13,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.