Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Rocher 200g Box Praline Schokolade 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Rocher 200g Box Praline Schokolade 8 Stück
Ferrero Rocher 200g Box Praline Schokolade 8 Stück
Ferrero Rocher 200g Box Praline Schokolade 8 Stück
Ferrero Rocher 200g Box Praline Schokolade 8 Stück
Artikel-Nr.:
     744-11496
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500246351
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schoko-Bonbons

Zutaten: Milchschokolade 30% ( Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator Sojalecithin, Vanillin, Haselnüsse ( 30% ) , Zucker, pflanzliches Fett, Weizenmehl, Süßmolkenpulver, fettarmer Kakao, Emulgator Sojalecithin, Magermilchpulver, Backtriebmittel Natriumhxdrogencarbonat, Salz, Vanillin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2506 kJ / 603 kcal
Fett: 42,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14,1 g
Kohlenhydrate: 44,4 g
davon Zucker: 39,9 g
Eiweiß: 8,2 g
Salz: 0,153 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,01*
€ 52,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,23*
€ 51,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,42*
€ 49,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,85*
€ 49,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,70*
€ 47,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,71*
€ 39,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.