Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Küsschen 178g Praline Schokolade 8 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Küsschen 178g Praline Schokolade 8 Packungen
Ferrero Küsschen 178g Praline Schokolade 8 Packungen
Ferrero Küsschen 178g Praline Schokolade 8 Packungen
Ferrero Küsschen 178g Praline Schokolade 8 Packungen
Ferrero Küsschen 178g Praline Schokolade 8 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-11475
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008400152806
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Milchschokolade 31% ( Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Butterreinfett, Emulgator Sojalecithin, Vanillin ) , Haselnüsse ( 27% ) , Halbbitterschokolade 15% ( Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithin, Vanillin ) , pflanzliche Fette, Zucker, eiweißangereichertes Molkenpulver, fettarmer Kakao, Vanillin. Kann Spuren von Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2614 kJ / 630 kcal
Fett: 47,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19,5 g
Kohlenhydrate: 40,3 g
davon Zucker: 39,3 g
Eiweiß: 8,3 g
Salz: 0,15 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,59*
€ 41,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,49*
€ 40,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,82*
€ 38,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,20*
€ 37,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,57*
€ 36,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,56*
€ 30,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.