Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jelly Belly Granatapfel 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragees


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jelly Belly Granatapfel 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragees
Jelly Belly Granatapfel 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragees
Artikel-Nr.:
     744-107148
Hersteller:
     Jelly Belly Candy Company
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     071567987431
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Säureregulator ( E325, E330, E331 ) , Aroma, Granatapfelsaftkonzentrat, Ascorbinsäure, Farbstoffe ( E129, E132, E171 ) , Überzugsmittel ( E901, E903, E904 ) . E129: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1530 kJ / 360 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 90 g
davon Zucker: 60 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,3 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Starkfried GmbH, Oststr. 41 - 43, 22844 Norderstedt, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Dragees, dragee bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 17,25* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 25,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.