Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jelly Belly Zimtzauber 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jelly Belly Zimtzauber 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragee
Jelly Belly Zimtzauber 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragee
Artikel-Nr.:
     744-107111
Hersteller:
     Jelly Belly Candy Company
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     071567952521
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Aroma, Farbstoffe ( E102 [Tartrazine], E129, E171 ) , Überzugsmittel ( E901, E903, E904 ) . E102, E129: Können Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1547 kJ / 364 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 91 g
davon Zucker: 61 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Starkfried GmbH, Oststr. 41 - 43, 22844 Norderstedt, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Dragees, dragee bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 17,41* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 23,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 18,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.