Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jelly Belly Zitrone 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragees


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jelly Belly Zitrone 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragees
Jelly Belly Zitrone 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragees
Artikel-Nr.:
     744-107108
Hersteller:
     Jelly Belly Candy Company
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     071567952392
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Zitronenpüree, Säureregulatoren ( E325, E330 ) , Aromen, Überzugsmittel ( E901, E903, E904 ) , Apfelsaftkonzentrat, Kürbissaftkonzentrat, Farbstoffe ( E100, E171 ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1530 kJ / 360 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 90 g
davon Zucker: 54 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Starkfried GmbH, Oststr. 41 - 43, 22844 Norderstedt, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Dragees, dragee bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 17,34* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 22,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.