Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glücksherzchen mit Traubenzucker 1kg, Bonbon


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Glücksherzchen mit Traubenzucker 1kg, Bonbon
Glücksherzchen mit Traubenzucker 1kg, Bonbon
Artikel-Nr.:
     744-103103
Hersteller:
     Hersun Süsswaren
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250260410897
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dextrose
Trauben-Zucker

Zutaten: Zucker, Traubenzucker ( 0,9% ) , Säuerungsmittel: Zitronensäure, Geliermitteln: Gelatine und modifizierte Kartoffelstärke, Pflanzenextrakt, Aromastoffe, natürliche Farbstoffe: Carotin und E163.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1679 kJ / 395 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 98,2 g
davon Zucker: 98,2 g
Eiweiß: 0,5 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HERSUN Süßwaren GmbH, Katers Feld 2, 41379 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,10*
€ 14,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,19*
€ 13,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,90*
€ 12,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,38*
€ 12,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,98*
€ 11,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,82*
€ 9,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.