Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle
Shuttle
Artikel-Nr.:
     7405B-999916862
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     SPCEL12
EAN/GTIN:
     887993007243
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Industrie-PC
Komplett-PC

Shuttle

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Shuttle SPCEL12 - USFF - Atom X-Serie J6412 2 GHz - 0 GB - SSD 0 x 0 GB Typ: Industriecomputer - USFF Prozessor: 1 x Intel Atom X-Serie J6412 / 2 GHz (bis zu 2,6 GHz, (Quad-Core) Cache-Speicher: 1.5 MB Cache pro Prozessor: 1.5 MB RAM: 0 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 1.5Gb/s) Festplatte: 0 x SSD 0 GB - PCI Express - M.2 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Netzwerk: 1GbE, 2.5GbE Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12 cm x 7,5 cm x 5,1 cm

Shuttle

Produktbeschreibung:

Der Shuttle SPCEL12 wurde für alle entwickelt, die einen kompakten und effizienten Industriecomputer benötigen. Mit seinem ultrakleinen Formfaktor bietet dieses Gerät eine hohe Flexibilität in verschiedenen Umgebungen. Mit der Unterstützung von PCI–Express–SSDs im M.2–Formfaktor ist es bereit, sich an moderne Speicheranforderungen anzupassen und gleichzeitig eine hohe Leistung zu gewährleisten. Ausgestattet mit einem Prozessor der Intel Atom X–Serie arbeitet dieser Quad–Core–Computer mit einer Taktfrequenz von 2 GHz, mit einer maximalen Turbo–Geschwindigkeit von 2,6 GHz. Die Dual–Channel–DDR4–SDRAM–Unterstützung stellt sicher, dass die Speicherverwaltung effizient und effektiv ist. Benutzer können Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit mehreren Anschlüssen, einschließlich USB 3.2 Gen 2, HDMI und 2,5 Gigabit–Ethernet, genießen, um verschiedene Multimedia– und Netzwerkanforderungen zu erfüllen.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Industriecomputer
Formfaktor des Produktes
USFF
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Atom X–Serie J6412
Taktfrequenz
2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
2,6 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
1.5 MB
Cache pro Prozessor
1.5 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
0 x 0 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 1.5Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD, SIM–Karte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI
Netzwerk
Ethernet–Controller
Realtek RTL8119I–CG
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242/2280 (Key M)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242 (für WLAN)
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 2
USB 2.0
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x DisplayPort 1.4
2 x HDMI
1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio–Ausgang – Mini–Klinkenstecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
DIN–Schienenmontage, Ohrmontage
VESA–Halterung
50 x 50 mm
Kennzeichnung
CB, cTUVus, BSMI, UKCA, FCC, EMC Class A, VCCI, RCM, EAC, RoHS
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
7,5 cm
Höhe
5,1 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,82*
€ 312,54*
€ 6,78*
ab € 287,06*
€ 327,03*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,77*
€ 327,05*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 297,25*
€ 339,73*
€ 4,95*
ab € 298,18*
€ 341,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,73*
€ 404,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,71*
€ 397,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,24*
€ 385,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,49*
€ 382,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,25*
€ 353,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
WLN-M3
€ 40,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.