Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDGE PC SPCEL12 CEL.J6412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle Edge PC SPCEL12 , Intel Celeron J6412 , 2x HDMI, 1x DP, 2x 2.5G LAN, 1x DDR4, 1x Micro SD card reader, 1x Nano SIM slot, 3x USB, 2x M.2 (SATA), 12-20V , 24/7 Dauerbetrie...
Shuttle Edge PC SPCEL12 , Intel Celeron J6412 , 2x HDMI, 1x DP, 2x 2.5G LAN, 1x DDR4, 1x Micro SD card reader, 1x Nano SIM slot, 3x USB, 2x M.2 (SATA), 12-20V , 24/7 Dauerbetrie...
Shuttle Edge PC SPCEL12 , Intel Celeron J6412 , 2x HDMI, 1x DP, 2x 2.5G LAN, 1x DDR4, 1x Micro SD card reader, 1x Nano SIM slot, 3x USB, 2x M.2 (SATA), 12-20V , 24/7 Dauerbetrie...
Shuttle Edge PC SPCEL12 , Intel Celeron J6412 , 2x HDMI, 1x DP, 2x 2.5G LAN, 1x DDR4, 1x Micro SD card reader, 1x Nano SIM slot, 3x USB, 2x M.2 (SATA), 12-20V , 24/7 Dauerbetrie...
Shuttle Edge PC SPCEL12 , Intel Celeron J6412 , 2x HDMI, 1x DP, 2x 2.5G LAN, 1x DDR4, 1x Micro SD card reader, 1x Nano SIM slot, 3x USB, 2x M.2 (SATA), 12-20V , 24/7 Dauerbetrie...
Shuttle Edge PC SPCEL12 , Intel Celeron J6412 , 2x HDMI, 1x DP, 2x 2.5G LAN, 1x DDR4, 1x Micro SD card reader, 1x Nano SIM slot, 3x USB, 2x M.2 (SATA), 12-20V , 24/7 Dauerbetrie...
Artikel-Nr.:
     128-CN36951
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     SPCEL12
EAN/GTIN:
     0887993007243
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Industrie-PC
Komplett-PC
GLN HDMI DISPLAY-PORT CARD-READ
Weitere Informationen:
System:
CEL
Sprache:
IN
Format:
BARE
Eingebauter Prozessor:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Gehäusetyp:
0,46L Größe PC
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Produktfarbe:
Black,Blue
WLAN:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 274,84*
€ 309,00*
€ 6,78*
ab € 273,48*
€ 310,07*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,96*
€ 322,60*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 298,42*
€ 334,39*
€ 4,95*
ab € 300,18*
€ 335,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,00*
€ 367,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,84*
€ 327,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
WLN-M3
€ 40,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.