Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Funkmaus USB-A 4Tasten RGB LED weiß transparent 4 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manhattan Funkmaus USB-A 4Tasten RGB LED weiß transparent 4 Tasten
Manhattan Funkmaus USB-A 4Tasten RGB LED weiß transparent 4 Tasten
Artikel-Nr.:
     7405B-999875694
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     190275
EAN/GTIN:
     0766623190275
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Manhattan Funkmaus USB-A 4Tasten RGB LED weiß transparent 4 Tasten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Manhattan - Maus - wiederaufladbar - 2,4 GHz - durchsichtig, klar, weiß Gerätetyp: Maus Anschlusstechnik: Kabellos - 2,4 GHz Farbe: Durchsichtig, klar, weiß Ausrichtung: Rechts- und linkshändig Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,8 cm x 11,3 cm x 2,6 cm Gewicht: 68 g Kabelloser Empfänger: Micro kabelloser Empfänger (USB) Movement Detection Technologie: Optisch Anzahl Tasten: 4 Bewegungsauflösung: 1600 dpi Leistung: 800/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit Leistungsmerkmale: Beidhänder-Design, USB-Ladung, RGB-Hintergrundbeleuchtung, automatische Abschaltung, An/Aus-Schalter, reibungsarme Gleitpolster, Schlitz für Drahtlosempfänger, leise Tasten, Logo mit Farbwechsel, Scrolling - Rad, wiederaufladbare Batterie Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Google Chrome OS, Linux, Apple MacOS Verpackung: Retail - Box

Manhattan Funkmaus USB–A 4Tasten RGB LED weiß transparent 4 Tasten

Produktbeschreibung:

Die Manhattan–Maus von IC Intracom bietet kabellosen Komfort und ergonomisches Design. Durch ihre beidhändige Form ist sie sowohl für Rechts– als auch für Linkshänder komfortabel. Die kabellose Technologie mit einer 2,4–GHz–Verbindung ermöglicht das Arbeiten in einer Entfernung von bis zu 10 m vom angeschlossenen Gerät und reduziert den Kabelsalat. Die Maus ist mit einem wiederaufladbaren 300–mAh–Lithium–Ionen–Akku ausgestattet, der über eine automatische Abschaltfunktion und einen Ein–/Ausschalter verfügt, um bei Nichtgebrauch Energie zu sparen.
Präzision ist das A und O. Mit der Echtzeit–Empfindlichkeitsumschaltung zwischen 800, 1200 und 1600 DPI kann der Benutzer die Maus ganz einfach auf seine bevorzugte Empfindlichkeitsstufe einstellen, um eine optimale Kontrolle zu gewährleisten. Die RGB–Hintergrundbeleuchtung und das farbwechselnde Logo bieten eine anpassbare Ästhetik, die sich jeder Stimmung und jedem Arbeitsbereich anpasst. Darüber hinaus ist die Maus mit reibungsarmen Gleitpads für reibungslose Bewegungen, Silent–Switch–Tasten für leisen Betrieb und einem USB–C–auf–USB–A–Kabel zum bequemen Aufladen ausgestattet, was sie zu einer vielseitigen Wahl für Profis und Gamer gleichermaßen macht.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Micro kabelloser Empfänger (USB)
Ausrichtung
Rechts– und linkshändig
Breite
5,8 cm
Tiefe
11,3 cm
Höhe
2,6 cm
Gewicht
68 g
Produktmaterial
PVC, ABS–Kunststoff
Farbe
Weiß, durchsichtig, klar
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
2,4 GHz
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
4
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Leistung
800/1200/1600 dpi Sensitivity–Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale
Scrolling – Rad, Logo mit Farbwechsel, Beidhänder–Design, automatische Abschaltung, Schlitz für Drahtlosempfänger, wiederaufladbare Batterie, RGB–Hintergrundbeleuchtung, An/Aus–Schalter, leise Tasten, reibungsarme Gleitpolster, USB–Ladung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB – 4–polig USB Typ A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB–Kabel (Typ–C auf Typ–A), Kabel USB–C auf USB–A (30 cm)
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, REACH, FCC Part 15 Class B, UKCA
Verpackung
Retail
Verpackungsdetails
Box
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
300 mAh
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Google Chrome OS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7,8 cm
Transporttiefe
14,5 cm
Transporthöhe
2,9 cm
Transportgewicht
100 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 7,74*
€ 11,18*
5
€ 6,95*
ab € 9,29*
€ 12,47*
3 Tage
25
1
€ 4,90*
ab € 9,24*
€ 13,27*
Lager 7405
24
1
€ 1,00*
ab € 14,96*
€ 20,99*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
190268
€ 11,13*
Zubehör
Manhattan
190282
€ 11,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.