Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate FIRECUDA 530R NVME SSD 2 TB M.2S PCIE GEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate FIRECUDA 530R NVME SSD 2 TB M.2S PCIE GEN
Seagate FIRECUDA 530R NVME SSD 2 TB M.2S PCIE GEN
Artikel-Nr.:
     7405B-999818332
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZP2000GM3A063
EAN/GTIN:
     8719706437707
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Seagate FIRECUDA 530R NVME SSD 2 TB M.2S PCIE GEN

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Seagate FireCuda 530R ZP2000GM3A063 - SSD - 2 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 2 TB NAND-Flash-Speichertyp: 3D triple-level cell (TLC) Formfaktor: M.2 2280-D2 (M.2 2280-D2) Schnittstelle: PCIe 4.0 x4 (NVMe) Merkmale: TRIM-Unterstützung, Microsoft DirectStorage API Support, S.M.A.R.T., NVMe 1.4 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22.15 mm x 80.85 mm x 3.55 mm Gewicht: 8.8 g Lokalisierung: Weltweit Kombiniert mit: 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung

Seagate FIRECUDA 530R NVME SSD 2 TB M.2S PCIE GEN

Produktbeschreibung:

Die Solid–State–Festplatte FireCuda 530R von Seagate bietet eine Mischung aus hoher Kapazität, außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Mit einer Kapazität von 2 TB bietet sie reichlich Platz für alle Ihre Speicheranforderungen, von großen Multimedia–Dateien bis hin zu umfangreichen Spielebibliotheken. Das Laufwerk bietet eine bemerkenswerte Leistung mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7400 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 6900 MB/s, was einen schnellen und effizienten Datenzugriff und –transfer gewährleistet. Es unterstützt NVMe 1.4 und die Microsoft DirectStorage–API, was seine Leistung erhöht und es zu einer idealen Wahl für Gamer und Profis gleichermaßen macht. Der niedrige Stromverbrauch bei aktiver Nutzung und der noch niedrigere im L1.2–Modus machen sie zu einer energieeffizienten Option für jedes Setup. Zusammen mit der 3–Jahres–Garantie von Seagate Rescue Data Recovery sind Ihre Daten vor unerwartetem Verlust geschützt. Ganz gleich, ob Sie ein Spiele–Enthusiast oder ein kreativer Profi sind oder einen zuverlässigen Speicher für Ihre umfangreichen Daten benötigen – die Seagate FireCuda 530R SSD ist bereit, Ihre Anforderungen zu erfüllen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
2 TB
NAND–Flash–Speichertyp
3D triple–level cell (TLC)
Formfaktor
M.2 2280–D2 (M.2 2280–D2)
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale
TRIM–Unterstützung, Microsoft DirectStorage API Support, S.M.A.R.T., NVMe 1.4
Breite
22.15 mm
Tiefe
80.85 mm
Höhe
3.55 mm
Gewicht
8.8 g
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Leistung
SSD–Leistung
2400 TB
Interner Datendurchsatz
7400 MBps (lesen)/ 6900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
7405–1300000 IOPS
4 KB Random Write
7405–1300000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,800,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) – M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280–D2 (M.2 2280–D2)
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.6 Watt (aktiv)
28 mW (Leerlauf)
5 mW (L1.2–Modus)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 10 / 11
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Lokalisierung
Weltweit
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10,9 cm
Transporttiefe
2,4 cm
Transporthöhe
15,5 cm
Transportgewicht
70 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms

Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 125,19*
€ 155,84*
2 Tage
33
€ 6,90*
ab € 131,38*
€ 162,39*
€ 4,50*
ab € 132,52*
€ 164,45*
Frei Haus
ab € 132,62*
€ 164,59*
Lager 7405
94
€ 1,00*
ab € 140,51*
€ 172,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
€ 201,52*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
€ 138,94*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
€ 202,72*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
€ 374,33*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
€ 48,93*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
€ 185,03*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
€ 69,58*
Ähnlich
Asus
90YV06N2-M0NA00
€ 67,57*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
€ 115,30*
Ähnlich
Asus
PROART B660-CREATOR D4
€ 164,16*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000J0
€ 444,09*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00090
€ 471,25*
Ähnlich
Asus
90AR0042-M00150
€ 1.218,66*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
€ 409,21*
Ähnlich
Asus
90AR00Q2-M00030
€ 406,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.