Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Precision Workstation RAM: 32 GB HDD: 1.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Precision Workstation RAM: 32 GB HDD: 1.000
Dell Precision Workstation RAM: 32 GB HDD: 1.000
Artikel-Nr.:
     7405B-999792246
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     29GFV
EAN/GTIN:
     5397184863077
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Dell Precision Workstation RAM: 32 GB HDD: 1.000

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell Precision 7865 Tower - Tower - Ryzen ThreadRipper PRO 5945WX 4,1 GHz - 32 GB - SSD 1 TB Typ: Workstation - Tower Services im Bundle: 3 Jahre ProSupport Vor-Ort-Service am nächsten Werktag nach Ferndiagnose mit HW-SW Support Prozessor: 1 x AMD Ryzen ThreadRipper PRO 5945WX / 4,1 GHz (, bis zu 4,5 GHz, (12 Kerne) Cache-Speicher: 64 MB L3 Cache pro Prozessor: 64 MB RAM: 32 GB (installiert) / 1 TB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe), Class 40 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Grafik-Controller: Keine Grafiken Netzwerk: 1GbE, 10GbE Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Software inbegriffen: Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz), Dell Additional Softwares Farbe: Schwarz Gewicht: 16,1 kg Preistyp: Build To Plan (BTP) CO2-Fußabdruck: 1880 Kohlendioxidemissionen in kg

Dell Precision Workstation RAM: 32 GB HDD: 1.000

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 8 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Arbeitsspeicher (Titel): 32 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 1 TB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 16,1 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 1000 W · Modell PCs: Precision 7865 · On–Board Grafikadapter: Nein · PC–Besonderheiten: Speicherkartenleser · Prozessor: AMD Ryzen ThreadRipper PRO 5945WX · Prozessor / Anzahl Kerne: 12 x · Prozessor / Cache: 64 MB · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 5945WX · Prozessor / Serie: AMD Ryzen Threadripper Pro · Prozessor / Taktfrequenz: 4,1 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 4,5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB–C®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Kartenleser · Schnittstellen: USB–C: 5 x · Separater Grafikadapter: Nein · Software im Lieferumfang: Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office–Lizenz) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Technische Details:

Allgemein
Typ
Workstation
Services im Bundle
3 Years ProSupport Next Business Day Onsite Service after remote diagnosis with HW–SW Support
Formfaktor des Produktes
Tower
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen ThreadRipper PRO 5945WX
Taktfrequenz
4,1 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,5 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
6 MB
Chipsatz
AMD WRX80
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 64 MB
Cache pro Prozessor
64 MB
RAM
Installierte Anzahl
32 GB / 1 TB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM – ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
8 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale
Registriert
Konfigurationsmerkmale
4 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 40
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Keine Grafiken
Audioausgang
Mit Lautsprechern
1
Eingabegerät
Typ
Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
Tastatur
Tastaturname
Dell KB216 Multimedia Keyboard
Maus
Mausname
Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 extern ¦ 2 intern 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Steckplatz
2 PCIe 4.0 x16 ¦ 3 PCIe 4.0 x8 ¦ 2 M.2 Card – 2230/2280 (internal)
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 (1 hinten) ¦ 1 x LAN (10Gigabit Ethernet) – RJ–45 (1 hinten) ¦ 5 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne, 3 hinten) (einer unterstützt SmartPower On) ¦ 5 x USB–C 3.2 Gen 2 (2 vorne, 3 hinten) (einer dieser mit PowerShare) ¦ 1 x Audio–Eingang/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Audio–Ausgang (1 hinten)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse–Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, E–Standby, CEL
Preistyp
Build To Plan (BTP)
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90–264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
1000 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Software
Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office–Lizenz), Dell Additional Softwares
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2–Fußabdruck
1880 Kohlendioxidemissionen in kg
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
16,1 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, dell komplett-pc, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.979,15*
€ 2.121,23*
Frei Haus
ab € 1.997,18*
€ 2.131,78*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.018,46*
€ 2.150,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2.071,66*
€ 2.216,67*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 2.105,17*
€ 2.247,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.247,98*
€ 2.675,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.231,59*
€ 2.655,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.171,35*
€ 2.583,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.132,87*
€ 2.538,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.105,17*
€ 2.505,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
AA799064
ab € 131,01*
Zubehör
Dell
AA799041
ab € 224,37*
Zubehör
Dell
FW7M7_3PS5PS
ab € 304,81*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 158,67*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 76,56*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 128,19*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 175,23*
Zubehör
Dell
AC037411
ab € 418,59*
Zubehör
Dell
FW7M7_3PS3PSP
ab € 20,02*
Zubehör
Dell
FW7M7_3PS5PSP
ab € 360,95*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,79*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,78*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,05*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.