Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AC037411 Internes Solid State Drive M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AC037411 Internes Solid State Drive M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
DELL AC037411 Internes Solid State Drive M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99499355
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AC037411
EAN/GTIN:
     5397184725559
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Steigern Sie mit dieser 4000GB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 4000GB für die Speicherung großer Datenmengen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
SSD-Leistungsklasse
40
Kompatible Produkte
Alienware M15 R7 AMD Alienware M17 R5 Precision 5470 Precision 5570 Precision 5760 Precision 5770 Precision 7560 Precision 7760 Precision Workstation 3260 CFF Precision Workstation 3260XE CFF Precision Workstation 3460 SFF Precision Workstation 3460XE SFF Precision Workstation 3660 Tower Precision Workstation 3660XE Tower XPS 15 (9510) XPS 15 (9520) XPS 17 (9710) XPS 17 (9720)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,26*
€ 532,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,94*
€ 531,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,33*
€ 515,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,29*
€ 509,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,69*
€ 476,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
67D5C
ab € 1.080,54*
Zubehör
Dell
C47RD
ab € 1.206,68*
Zubehör
Dell
MK4DJ
ab € 1.213,32*
Zubehör
Dell
834W2
ab € 1.063,25*
Zubehör
Dell
HNW97
ab € 1.048,88*
Zubehör
Dell
7RV3Y
ab € 1.122,04*
Zubehör
Dell
W9J0G
ab € 1.161,06*
Zubehör
Dell
5MKT2
ab € 1.165,27*
Zubehör
Dell
0YNF0
ab € 856,31*
Zubehör
Dell
YGR55
ab € 872,07*
Zubehör
Dell
M21R4
ab € 972,30*
Zubehör
Dell
0MNP7
ab € 1.275,86*
Zubehör
Dell
M1N98
ab € 914,81*
Zubehör
Dell
R6PJR
ab € 827,29*
Zubehör
Dell
09VNP
ab € 1.253,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.