Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD-Leistungsklasse | 40 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafik | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Testsoftware | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Lieferumfang | Mouse included on selected markets | Optische Dell Maus, in der Farbe „Black“ – MS116 |
| Keyboard included on selected markets | Dell KB216 Multimedia-Tastatur, schwarz - Deutsch (QWERTZ) |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Prozessor | Prozessorfamilie | AMD Ryzen Threadripper PRO |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 5945WX |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4.1 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen™ Threadripper™ der 3. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor-Threads | 24 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.5 GHz |
| Prozessor-Cache | 64 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
Speicher | Speicherkapazität | 32 GB |
| RAM-Speicher maximal | 1024 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speicherlayout | 4 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 8x DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| ECC | Ja |
| Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) |
| Speicherdatenübertragungsrate | 3200 MT/s |
Design | Gehäusetyp | Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung | Senkrecht |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 5 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Line-out | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 6 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 1 |
| Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 4 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | -15.2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15.2 - 10668 m |
| Vibrationen in Betrieb | 0.52 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 2 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 40 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 105 G |
Energie | Stromversorgung | 1000 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 90 - 264 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Leistungen | Produkttyp | Arbeitsstation |
| Marktpositionierung | Business |
| Motherboard Chipsatz | AMD WRX80 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x) | 3 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 2 |