Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Laptop Roller Multi Eco BASE 15-17.3" black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Laptop Roller Multi Eco BASE 15-17.3" black
Dicota Laptop Roller Multi Eco BASE 15-17.3" black
Artikel-Nr.:
     7405B-999780144
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32043-RPET
EAN/GTIN:
     7640239421202
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack

Dicota Laptop Roller Multi Eco BASE 15-17.3" black

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DICOTA Multi Roller ECO BASE - Notebook-Rucksack/Wagen Produkttyp: Notebook-Rucksack/Wagen Farbe: Schwarz Produktmaterial: 600D recyceltes PET Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48 cm x 38 cm x 22 cm Gewicht: 2.75 g Notebook-Kompatibilität: 43,9 cm (17.3") Notebook unterstützte Größen: 15" - 17.3" / 38,1 cm - 43,9 cm Funktionen: High-Density Foam (HDF), abschließbares Notebookfach, gepolstertes Notebook-Fach, für Tablets bis 12,9" Tragegurt: Trageriemen, Tragegriff Ausziehbarer Griff / Rollen: Ja

Dicota Laptop Roller Multi Eco BASE 15–17.3" black

Produktbeschreibung:

Mit dem DICOTA Multi Roller ECO BASE wird funktionale und nachhaltige Mobilität neu definiert. Dieser für umweltbewusste Berufstätige konzipierte Notebook–Rucksack/Trolley vereint großzügigen Stauraum mit robustem Schutz. Mit einem Fassungsvermögen von 27 Litern bietet er mühelos Platz für Kleidung, Dokumente, mobiles Zubehör und sogar für Tablets bis zu 12,9 Zoll. Die speziellen Fächer sorgen dafür, dass Ihre Sachen geordnet und leicht zugänglich sind.
Die Tasche ist aus 600D recyceltem PET gefertigt und zeichnet sich nicht nur durch ihre Umweltfreundlichkeit, sondern auch durch ihre Langlebigkeit und ihren Stil aus. Das abschließbare Notebook–Fach, gepolstert mit High–Density Foam (HDF), bietet Schutz für Geräte bis zu 17,3 Zoll und bewahrt sie vor Stößen und Kratzern. Die Mobilität wird durch die 2 Rollen und den Teleskopgriff erleichtert, der durch einen Tragegriff und einen Riemen für vielseitige Transportmöglichkeiten ergänzt wird. Ob im täglichen Gebrauch oder auf Reisen, der DICOTA Multi Roller ECO BASE ist Ihr zuverlässiger Begleiter, der die IATA–Standards für Flugreisen erfüllt und dafür sorgt, dass Ihre Ausrüstung immer bereit und sicher ist.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook–Rucksack/Wagen
Produktmaterial
600D recyceltes PET
Breite
48 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
2.75 g
Notebook–Kompatibilität
43,9 cm (17.3")
Notebook unterstützte Größen
15" – 17.3" / 38,1 cm – 43,9 cm
Abmessungen für Notebook–Kompatibilität
42 cm x 30 cm x 4 cm
Zusätzliche Fächer
Dokumente, mobiles Zubehör, Tablet–Einschubtasche, Bekleidung
Funktionen
High–Density Foam (HDF), abschließbares Notebookfach, gepolstertes Notebook–Fach, für Tablets bis 12,9"
Tragegurt
Trageriemen, Tragegriff
Kapazität
27 Liter
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Ausziehbarer Griff / Rollen
Ja
Anz. Räder
2
Kennzeichnung
IATA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 2 Jahre

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 66,50*
€ 84,89*
Frei Haus
ab € 67,36*
€ 86,71*
€ 6,78*
ab € 67,65*
€ 86,86*
€ 4,70*
ab € 68,00*
€ 86,88*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 75,28*
€ 96,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.