Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-463071 Herst.-Nr.: D32043-RPET EAN/GTIN: 7640239421202 |
| |
|
| | |
| Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 45 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.
Der Eco Multi BASE ist der Trolley für umweltbewusste Professionals. Das Produkt bietet Stauraum für Kleider und Zubehör, schützt Geräte ausgezeichnet und ist leicht zu tragen. Entwickelt für den täglichen Einsatz und ausgestattet mit praktischen Funktionen, die das Leben erleichtern. Ihr 15-17.3" Notebook ist in einem gepolsterten Fach maximal geschützt. Auch Ihr Tablet bis zu 12.9" ist im gepolsterten Einsteckfach sicher verstaut. Das Hauptfach bietet Stauraum für Kleidung oder Dokumente. Im geräumigen Vorderfach hat es genügend Platz für mobiles Zubehör. Bestens organisiert dank bequem zugänglichen Einsteckfächern für Ihre persönlichen Utensilien wie Stifte, Visitenkarten, Ausweise und Smartphone. Das Fach für das Adressschild gestaltet jede Reise sorglos und stressfrei. Die verstärkte Bodenpartie, Qualitäts-Rollen, eine Teleskopstange aus hochwertigen Materialien, sowie das widerstandsfähige und wasserabweisende Hauptmaterial garantieren langlebigen Transport-Komfort. Damit ist der Trolley Eco Top Traveller BASE perfekt für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Lösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten. Weitere Informationen: | | weight: | 2.524 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.400 m | depth: | 0.460 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookrucksack, Notebookkoffer-Trolley, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Schlüsselfinder-Zubehör, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, notebookkoffer-trolley dicota, notebookkoffer trolley, Notebookkoffer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 65,93* | € 83,31* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 66,05* | € 83,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,55* | € 85,28* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 67,58* | € 85,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,95* | € 87,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|