Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm 6.6 Zoll 1080 x 2408 Pixel 4 GB 64 50 MP Grün FHD+ 90 Hz 50,0 + 2,0 + Rück- / 13,0 Frontkamera 2,2 GHz 2 Octa-Core 4 Ram Speicher MicroSD Bis zu 1 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm 6.6 Zoll 1080 x 2408 Pixel 4 GB 64 50 MP Grün FHD+ 90 Hz 50,0 + 2,0 + Rück- / 13,0 Frontkamera 2,2 GHz 2 Octa-Core 4 Ram Speicher MicroSD Bis zu 1 ...
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm 6.6 Zoll 1080 x 2408 Pixel 4 GB 64 50 MP Grün FHD+ 90 Hz 50,0 + 2,0 + Rück- / 13,0 Frontkamera 2,2 GHz 2 Octa-Core 4 Ram Speicher MicroSD Bis zu 1 ...
Artikel-Nr.:
     7405B-999765360
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A146PLGDEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm 6.6 Zoll 1080 x 2408 Pixel 4 GB 64 50 MP Grün FHD+ 90 Hz 50,0 + 2,0 + Rück- / 13,0 Frontkamera 2,2 GHz 2 Octa-Core 4 Ram Speicher MicroSD Bis zu 1 TB Dual-SIM 5000 mAh 205 g

Artikeldetails:

  • Mobilfunkstandards: 5G Typ: Mobiltelefon Bauform (Mobiltelefon): Sonstige Bauform (Mobiltelefon) kompatible Speicherkarten: Micro SD Digitalkamera-Auflösung: 2MP Flash-Speicher: 64 GB Betriebssystem: Sonstige Betriebssystem (Bild-)Diagonale Zoll: 5,5 " - 7 " Gewicht: ab 200 g Akkuspeicherkapazität: ab 5.000 mAh (Bild-)Diagonale: 13 cm - 18 cm Farbe: Grün

Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm 6.6 Zoll 1080 x 2408 Pixel 4 GB 64 50 MP Grün FHD+ 90 Hz 50,0 + 2,0 + Rück– / 13,0 Frontkamera 2,2 GHz 2 Octa–Core 4 Ram Speicher MicroSD Bis zu 1 TB Dual–SIM 5000 mAh 205 g

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Mobiltelefon
kompatible Speicherkarten
Micro SD
Gewicht
205 g
Farbe
Grün
Anzeige
(Bild–)Diagonale
16,8 cm
(Bild–)Diagonale Zoll
6,6 "
Schnittstellen/Konnektivität
Mobilfunkstandards
5G
Kamera
Digitalkamera–Auflösung
2 MP
Technische Daten
Flash–Speicher
64 GB
Stromversorgung/Akku
Akkuspeicherkapazität
5000 mAh

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.