Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung The Wall All-In-One IAC 130 2K Series LED-Videowand Digital Signage Tizen OS 6.5 1920 x 1080 130" 3-in-1 SMD HDR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung The Wall All-In-One IAC 130 2K Series LED-Videowand Digital Signage Tizen OS 6.5 1920 x 1080 130" 3-in-1 SMD HDR Schwarz
Samsung The Wall All-In-One IAC 130 2K Series LED-Videowand Digital Signage Tizen OS 6.5 1920 x 1080 130" 3-in-1 SMD HDR Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999740947
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH015IACCHS/EN
EAN/GTIN:
     8806095071374
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display

Samsung The Wall All-In-One IAC 130 2K Series LED-Videowand Digital Signage Tizen OS 6.5 1920 x 1080 130" 3-in-1 SMD HDR Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung The Wall All-In-One IAC 130 2K IAC Series LED-Videowand - für Digital Signage Produkttyp: LED-Videowand Bilddiagonale: 130" Kommerzielle Verwendung: Ja - Digital Signage Farbe: Schwarz Plattform: Tizen OS 6.5 Videowand-Auflösung: 1920 x 1080 HDR-Technologie: LED HDR Framerate & Enhancement-Technologie: 60 Hz Videorate, 3840 Hz Frame Rate Videoschnittstelle: HDMI Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 3 Anschlüsse Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth PC-Schnittstelle: DisplayPort TV-Tuner: Kein Tuner Profi-Funktionen: Integrierte LED S-Box Bildverbesserungen: Dynamic Peaking Technology, AI Picture Videowand-Displayeinheit: 3-in-1 SMD USB: 2 Anschlüsse Mitgeliefertes Zubehör: Fotorahmen, Ersatzteilkit, Rahmenkit Spannung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - Displayeinheit: 288,85 cm x 5,62 cm x 162,85 cm Gewicht: 125 kg

Samsung The Wall All–In–One IAC 130 2K Series LED–Videowand Digital Signage Tizen OS 6.5 1920 x 1080 130" 3–in–1 SMD HDR Schwarz

Produktbeschreibung:

Einsatzbereiche:Hotelgewerbe,Einsatzbereiche:Business,Mediaplayer:Ja,Fernbedienung
inklusive:Ja,Einschub–PC möglich:Nein,Interaktiv:Nein,Laufzeitfreigabe:24/7,Auflösung
in Pixel:1920 x 1080,Einsatzbereiche:Transportwesen,HDBaseT:Nein,Einsatzbereiche:öffentliche
Einrichtungen,Format:16:9,Ausrichtung:Landscape
(Querformat),Farbe:Schwarz,WiFi:Ja,Bundle:Ja,Mirroring (Windows /
Android):Ja,Kategorie:LED–Wand,Bildwiederholfrequenz:60
Hz,HDR:Ja,min.
Betriebstemperatur:0°C,max. Betriebstemperatur:40°C,Polarisationsfilter:Nein,Eingänge:2
x USB,Ausgänge:1 x Audio (3,5mm),Herstellergarantie:3
Jahre,3D:Nein,Blickwinkel:160° /
160°,IP–Zertifizierung:IP20,Kontrast:6000:1,Airplay
möglich:Nein,Montagemöglichkeiten:Wand,Bluetooth:Ja,Wandhalterung
inklusive:Ja,Helligkeit:500 cd/m?,Bildschirmgröße
in Zoll:130,Mikrofon:Nein,Sicherheit:CE,Eingänge:3
x HDMI,Samsung VXT Kompatibel:Ja,Software im Lieferumfang:nicht
vorhanden,Betriebssystem integriert:Samsung Tizen,Stromverbrauch
max.:1700 Watt,Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:10
– 80% (nicht kondensierend),Montagemöglichkeiten:Standfuß,Montagemöglichkeiten:Rollwagen,Sicherheit:TÜV,Eingänge:1
x DisplayPort 1.2

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
LED–Videowand
Kommerzielle Verwendung
Ja – Digital Signage
Serie
IAC Series
Plattform
Tizen OS 6.5
HDR fähig
Ja
HDR–Technologie
LED HDR
TV–Tuner
Kein Tuner
TV–Tuner vorhanden
Nein
Sensoren
Ecosensor, Temperatursensor, Feuchtigkeitssensor
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI–Anschlüsse
3 Anschlüsse
PC–Schnittstelle
DisplayPort
Modi
DICOM Simulation Mode
Bildverbesserungen
Dynamic Peaking Technology, AI Picture
Abmessung
Displayeinheit
Breite
288,85 cm
Tiefe
5,62 cm
Höhe
162,85 cm
Gewicht
125 kg
Farbe
Schwarz
Bildschirm
Framerate & Enhancement–Technologie
60 Hz Videorate, 3840 Hz Frame Rate
Farbtemperatur
2800 – 10000K
Kontrastverhältnis
6000:1
Helligkeit
1100 cd/m²
Blickwinkel
160 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
160 Grad
Profi–Funktionen
Integrierte LED S–Box
Funktionen
16–bit Unterstützung, 20–bit Verarbeitung
Videowand
Auflösung
1920 x 1080
Bilddiagonale
130"
Videowand–Displayeinheit
Pixelabstand
1.5 mm
Pixel–Konfiguration
1 rot, 1 grün, 1 blau
LED–Typ
3–in–1 SMD
LED–Lebensdauer
100.000 Stunden
Wartung
Front
Medien–Player
USB–Port
Ja
Anzahl der USB–Anschlüsse
2
Audiosystem
Funktionen
Integrierte Lautsprecher
Netzwerk & Internet–Multimedia
Konnektivität
Wi–Fi, Bluetooth
Verbinden & Teilen
Samsung Smart View+
Verbindungen
Anschlusstyp
DisplayPort–Eingang ¦ 3 x HDMI ¦ 2 x USB ¦ Audio Line–Out
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fotorahmen, Ersatzteilkit, Rahmenkit
Kennzeichnung
EN 60950–1, EMC Class A, IP20, EN 62368–1, TUV Eye Protection
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch Videowand–Displayeinheit (max.)
1700 W
Stromverbrauch Videowand–Displayeinheit (typisch)
685 W
Wärmeentwicklung
5800 BTU/h
Details zu Wärmeentwicklung
Videowand – typisch – 2337 BTU/h ¦ Videowand – max. – 5800 BTU/h
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
184 cm
Tiefe (Versand)
59,4 cm
Höhe (Versand)
184,7 cm
Gewicht (Versand)
210 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 80% RH

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 29.910,71*
€ 30.084,03*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 31.262,13*
€ 31.424,49*
Frei Haus
ab € 35.849,74*
€ 35.973,68*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 35.921,58*
€ 36.044,90*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.424,49*
€ 37.395,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.325,42*
€ 37.277,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.262,13*
€ 37.201,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.