Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 27MR400-B MR400 Series LED-Monitor 68,6 cm 27" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI VGA mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG 27MR400-B MR400 Series LED-Monitor 68,6 cm 27" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI VGA mattschwarz
LG 27MR400-B MR400 Series LED-Monitor 68,6 cm 27" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI VGA mattschwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999739045
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     27MR400-B.AEUQ
EAN/GTIN:
     8806084706256
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor

LG 27MR400-B MR400 Series LED-Monitor 68,6 cm 27" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI VGA mattschwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LG 27MR400-B - MR400 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68,6 cm (27") Gerätetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68,6 cm (27") Energie Effizienzklasse: Klasse E Adaptive-Sync Technologie: AMD FreeSync Bildschirmtyp: IPS Seitenverhältnis: 16:9 Native Auflösung: Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 75 Hz, HDMI: 100 Hz) Pixelpitch: 0.31 mm Helligkeit: 250 cd/m² Kontrast: 1000:1 / 5000000:1 (dynamisch) Reaktionszeit: 5 ms (Gray-to-Gray) Farbunterstützung: 16,7 Millionen Farben Farbraum: 72% NTSC Eingangsanschlüsse: HDMI, VGA Einstellungen der Anzeigeposition: Neigung Bildschirmbeschichtung: Blendfrei Farbe: Mattschwarz Kennzeichnung: FCC Klasse B bescheinigt, CB, CEC, ERP, HDCP 1.4, UL/cUL, TUV-TYPE

LG 27MR400–B MR400 Series LED–Monitor 68,6 cm 27" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI VGA mattschwarz

Produktbeschreibung:

Bildschirm Bildschirmdiagonale 68,6 cm Display–Auflösung
1920 x 1080 Pixel Natives Seitenverhältnis 16:9
Bildschirmtechnologie LED Touchscreen Nein HD–Typ
Full HD Panel–Typ IPS Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED Helligkeit (peak) 250 cd/m? Helligkeit (typisch)
220 cd/m? Reaktionszeit 1 ms Display–Oberfläche
Matt Blendfreier Bildschirm Ja Bildschirmform
Flach Unterstützte Grafik–Auflösungen 1920 x 1080
(HD 1080) Unterstützte Video–Modi 1080p Seitenverhältnis
16:9 Kontrastverhältnis 1300:1 Maximale Bildwiederholrate
100 Hz Bildwinkel,
horizontal 178 ° Bildwinkel, vertikal 178 ° Anzahl
der Farben des Displays 16,78 Millionen Farben
Reaktionszeit (schnell) 5 ms Pixel Abstand 0,311
x 0,311 mm Pixeldichte 81,59 ppi High Dynamic
Range Video (HDR) Unterstützung Nein Farbtiefe
8 Bit RGB–Farbraum sRGB Farbskala 99 % Hardware–Kalibrierung
Nein Integrierter Kalibrierungssensor Nein Dualer
Bildschirm Nein Farbraumstandard sRGB Leistungen
NVIDIA G–SYNC Nein AMD FreeSync Ja AMD FreeSync–Typ
FreeSync Markenspezifische Technologien Black Equalizer,
DAS Mode, Eye Care+, Super+ Resolution Flimmerfreie
Technologie Ja Low–Blue–Light–Technologie Ja Schattensteuerung
Ja Reduzierung der Bewegungsunschärfe Nein Anschlüsse
und Schnittstellen Integrierter USB–Hub Nein USB–Typ–C
DisplayPort–Wechselmodus Nein USB Power Delivery
Nein USB–Touch–Anschluss Nein DVI Anschluss Nein
HDMI Ja Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version
1.4 Audioanschlüsse Nein Audioausgang Nein Kopfhörerausgang
Nein Mikrofon–Eingang Nein PC Audio–Eingang Nein
OPS–Modulslot Nein Eingebaute KVM–Umschaltung
Nein HDCP Ja HDCP–Version 1.4 Gleichstrom–Anschluss
(DC) Nein Stromeingang Nein Design Marktpositionierung
Büro Produktfarbe Schwarz Generalüberholt Nein
Name der Farbe Schwarz Rahmenloses Design Ja Vorderer
Rahmen Schwarz Abnehmbarer Standfuß Ja Fußfarbe
Schwarz Jahr der Einführung 2023 Multimedia Eingebaute
Lautsprecher Nein Integrierte Kamera Nein Ergonomie
VESA–Halterung Ja Panel–Montage–Schnittstelle
100 x 100 mm Wandmontage Ja Verbessertes Kabelmanagement
Nein Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre
Kensington Höhenverstellung Nein On–Screen–Display
(OSD) Ja Menüsprachen Simplified Chinese,
Traditional Chinese, Czech, Dutch, English, Spanish,
Finnish, French, Greek, Hindi, Italian, Japanese,
KAZ, Korean, Polish, Russian, Swedish, Ukrainian
Anzahl OSD–Sprachen 18 Plug & Play Ja Lieferumfang
Ständer enthalten Ja Mitgelieferte Kabel HDMI,
Power Stromadapter enthalten Ja HDMI–Kabellänge
1,5 m Stromkabellänge 1,5 m Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl.
Fuß) 611,7 mm Gerätetiefe (inkl. Fuß) 200 mm Gerätehöhe (inkl.
Fuß) 456,1 mm Gewicht (mit Ständer) 3,84 kg Breite
(ohne Standfuß) 611,7 mm Tiefe (ohne Standfuß)
50,5 mm Höhe (ohne Standfuß) 362,3 mm Gewicht
(ohne Ständer) 3,26 kg Verpackungsdaten Verpackungsbreite
690 mm Verpackungstiefe 143 mm Verpackungshöhe
448 mm Paketgewicht 5,3 kg Verpackungsart Box
Energie Energieeffizienzklasse (SDR) E Energieeffizienzklasse
(HDR) Nicht verfügbar Energieverbrauch (SDR) pro
1.000 Stunden 20 kWh Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W Stromverbrauch (Standby) 0,5 W Stromverbrauch
(max.) 26 W Stromverbrauch (durchschnittl.) 25
W Stromverbrauch (aus) 0,3 W AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Netzteiltyp
Extern Energieeffizienzskala A++ bis E Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität Ja Nachhaltigkeitszertifikate
Certified Enviro Cranberries (CEC) Technische
Details Gewährleistungsfrist 2 Jahr(e)

Technische Details:

Allgemein
Display–Typ
LED–hintergrundbeleuchteter LCD–Monitor / TFT–Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Diagonalabmessung
68,6 cm (27")
Adaptive–Sync Technologie
AMD FreeSync
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 75 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch
0.31 mm
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1000:1 / 7405–5000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Farbraum
72% NTSC
Reaktionszeit
5 ms (Gray–to–Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs–Technologie
LED–Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten
Spielmodus, Cinema Mode, CustomColor Mode, Flicker Safe, Reader Mode, Intelligente Energiespartechnologie, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, 3 Side Borderless Design, Photo Mode, 8–bit (6–bit + FRC) Farbtiefe, Auto Input Switch
Farbe
Mattschwarz
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI 1.4 (HDCP 1.4) ¦ VGA ¦ Kopfhörer (Mini–Klinkenstecker)
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Neigungswinkel
–3.5/+21.5
VESA–Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abnehmbarer Ständer
Enthaltene Kabel
1 x HDMI–Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, CB, CEC, ERP, HDCP 1.4, UL/cUL, TUV–TYPE
Stromversorgung
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
20 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
LG On–Screen Control

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 88,63*
€ 113,23*
3 Tage
41
€ 6,90*
ab € 92,40*
€ 118,01*
Lager 7405
46
€ 1,00*
ab € 99,76*
€ 126,81*
€ 6,90*
ab € 115,22*
€ 144,45*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
Zubehör
k.A.
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.