Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA MOBILE Dockingstation 810 USB-C/Triple 4K inkl.135W Netzteil und USB C Lade-/Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TERRA MOBILE Dockingstation 810 USB-C/Triple 4K inkl.135W Netzteil und USB C Lade-/Dockingstation
TERRA MOBILE Dockingstation 810 USB-C/Triple 4K inkl.135W Netzteil und USB C Lade-/Dockingstation
Artikel-Nr.:
     7405B-999717419
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     TERRA MOBILE DOCKING.810
EAN/GTIN:
     4039407078936
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

TERRA MOBILE Dockingstation 810 USB-C/Triple 4K inkl.135W Netzteil und USB C Lade-/Dockingstation

Artikeldetails:

  • Typ: Lade-/Dockingstation Farbe: Schwarz

TERRA MOBILE Dockingstation 810 USB–C/Triple 4K inkl.135W Netzteil und USB C Lade–/Dockingstation

Produktbeschreibung:

Anschlüsse/ connections: | 2x USB 3.2 Type C, 4x USB 3.0 Type A, 3x HDMI, | 3x DP (DisplayPort), 1x LAN 10/100/1000 RJ45, Cardreader, | 1x Kensington Lock, Audio in & out, | 1x 135W Netzteil mit Stromkabel, Schukostecker CEE 7 (Typ F) Anschlüsse und SchnittstellenLine–in1 Stück(e)Line–out1 Stück(e)ÜbertragungstechnikUSBUSB–SteckerUSB Type–CAnzahl LAN–Anschlüsse (RJ–45)1 Stück(e)Kopfhörerausgänge1Mikrofon–Eingang1Gleichstrom–Anschluss (DC)JaAnzahl HDMI–Anschlüsse3x Stück(e)Gewicht und AbmessungenHöhe202.85 mmBreite95 mmTiefe32.6 mmPaketgewicht1220 gGewicht369 gSonstige FunktionenSchnittstelle2x USB Type C 3.2 Gen.1 4 x USB 3.0 Type A 3x HDMI 3x DP 1x LAN 10/100/1000 1x Kensington Lock Cardreader Audio in & out StromschalterDesignProduktfarbeSchwarzLeistungenKompatibilitätNotebooks ab mit CPU Intel Core i3/i5/i7/i9 = Gen11, AMD Ryzen 3/5/7 TERRA Mobile 1417 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1460Q –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1470T –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1500 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1516 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1516A –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1516T –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1550 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1551P –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1551 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1592 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1591 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1716 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1716A –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1716T –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1777T –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 360–13 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1778R –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1778 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA PAD 1162 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA PAD 1262 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Nein / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1470U –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1517 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile Gamer ELITE 5 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein)NetzwerkEthernet (LAN – LAN Datentransferraten)Ja – GigabitLANEthernet LAN DatentransferratenGigabitLANSpeichermediumIntegrierter KartenleserJa

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Lade–/Dockingstation
Farbe
Schwarz

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,44*
€ 251,47*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 229,75*
€ 275,51*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,51*
€ 327,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,11*
€ 297,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
USB-C CABLE FÜR DOCKING 810
ab € 25,15*
Zubehör
Wortmann
NETZTEIL 135W/DUD15Y0
ab € 48,95*
Zubehör
k.A.
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.