Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA MOBILE Dockingstation 810 USB-C/Triple 4K inkl.135W Netzteil und USB-C Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     509-1480355
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     TERRA MOBILE DOCKING.810
EAN/GTIN:
     4039407078936
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-in1 Stück(e)
Line-out1 Stück(e)
ÜbertragungstechnikUSB
USB-SteckerUSB Type-C/C, Kabel-Länge 1M.
Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45)1 Stück(e)
Kopfhörerausgänge1
Mikrofon-Eingang1
Gleichstrom-Anschluss (DC)Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse3x Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe202.85 mm
Breite95 mm
Tiefe32.6 mm
Paketgewicht1220 g
Gewicht369 g
Sonstige Funktionen
Schnittstelle2x USB Type C 3.2 Gen.2
4 x USB 3.0 Type A
3x HDMI 2,0
3x DisplayPort
1x LAN 10/100/1000
1x Kensington Lock
Cardreader SD
Audio in & out
Stromschalter
Design
ProduktfarbeSchwarz
Leistungen
KompatibilitätNotebooks ab mit CPU Intel Core i3/i5/i7/i9 ≥ Gen11, AMD Ryzen 3/5/7
TERRA Mobile 1460Q -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1470T -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1500P -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1551R-> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1717 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1516T -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1550 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1551P -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1551 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1592 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1591 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1516U -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1716U -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1716T -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 360-13U -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 360-13 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1470U -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1517 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile Gamer ELITE 5 v2 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein)
Netzwerk
Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten)Ja - GigabitLAN
Ethernet LAN DatentransferratenGigabitLAN
Speichermedium
Integrierter KartenleserJa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
Frei Haus
ab € 208,48*
€ 252,78*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 229,21*
€ 276,77*
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,78*
€ 300,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,77*
€ 272,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
USB-C CABLE FÜR DOCKING 810
ab € 25,17*
Zubehör
Wortmann
NETZTEIL 135W/DUD15Y0
ab € 48,90*
Zubehör
k.A.
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.