Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA MOBILE Dockingstation 810 USB-C/Triple 4K inkl.135W Netzteil und USB-C Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1480355
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     TERRA MOBILE DOCKING.810
EAN/GTIN:
     4039407078936
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-in1 Stück(e)
Line-out1 Stück(e)
ÜbertragungstechnikUSB
USB-SteckerUSB Type-C/C, Kabel-Länge 1M.
Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45)1 Stück(e)
Kopfhörerausgänge1
Mikrofon-Eingang1
Gleichstrom-Anschluss (DC)Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse3x Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe202.85 mm
Breite95 mm
Tiefe32.6 mm
Paketgewicht1220 g
Gewicht369 g
Sonstige Funktionen
Schnittstelle2x USB Type C 3.2 Gen.2
4 x USB 3.0 Type A
3x HDMI 2,0
3x DisplayPort
1x LAN 10/100/1000
1x Kensington Lock
Cardreader SD
Audio in & out
Stromschalter
Design
ProduktfarbeSchwarz
Leistungen
KompatibilitätNotebooks ab mit CPU Intel Core i3/i5/i7/i9 ≥ Gen11, AMD Ryzen 3/5/7
TERRA Mobile 1460Q -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1470T -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1500P -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1551R-> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1717 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1516T -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1550 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1551P -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1551 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1592 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1591 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1516U -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1716U -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1716T -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 360-13U -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 360-13 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1470U -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile 1517 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
TERRA Mobile Gamer ELITE 5 v2 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein)
Netzwerk
Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten)Ja - GigabitLAN
Ethernet LAN DatentransferratenGigabitLAN
Speichermedium
Integrierter KartenleserJa
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,92*
€ 296,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
USB-C CABLE FÜR DOCKING 810
ab € 25,24*
Zubehör
Wortmann
NETZTEIL 135W/DUD15Y0
ab € 48,90*
Zubehör
k.A.
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.