Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi PI5 8 GB 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry Pi PI5 8 GB 8
Raspberry Pi PI5 8 GB 8
Artikel-Nr.:
     7405B-999712841
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC1112
EAN/GTIN:
     5056561803326
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard

Raspberry Pi PI5 8 GB 8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Raspberry Pi 5 Model B - Einplatinenrechner Produktart: Einplatinenrechner Parameter: OpenGL ES 3.1, H.265 (4Kp60 Entschlüsselung), Grafikausgang bis zu 4kp60, Vulkan 1.2 Prozessor: Broadcom BCM2712 / 2,4 GHz (Quad-Core) -64-Bit Arbeitsspeicher: microSD - RAM 8 GB Wireless-Protokoll: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 Verkabelungsprotokoll: Gigabit Ethernet Stromquelle: WS-Steckernetzteil, GPIO

Raspberry Pi PI5 8 GB 8

Produktbeschreibung:

Mit seinem 64–Bit–Quad–Core–Prozessor, der mit 2,4 GHz läuft, bietet der Raspberry Pi 5 eine höhere CPU–Leistung. Zusammen mit einer erheblichen Steigerung der Grafikleistung durch einen 800 MHz VideoCore VII Grafikprozessor, einer dualen 4Kp60 Display–Ausgabe über HDMI und modernster Kameraunterstützung durch einen neu entwickelten Raspberry Pi Image Signal Processor bietet er ein reibungsloses Desktop–Erlebnis für Verbraucher und öffnet die Tür zu mehr Anwendungen für Industriekunden.
Dies ist ein Raspberry Pi–Computer in voller Größe, der Silizium verwendet, das intern bei Raspberry Pi entwickelt wurde. Die RP1 "Southbridge" stellt den Großteil der E/A–Fähigkeiten für Raspberry Pi 5 bereit und sorgt für eine deutliche Verbesserung der Leistung und Funktionalität der Peripheriegeräte. Die Gesamt–USB–Bandbreite wurde mehr als verdoppelt, was zu schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten zu externen UAS–Laufwerken und anderen Hochgeschwindigkeits–Peripheriegeräten führt; die dedizierten zweibahnigen 1–Gbit/s–MIPI–Kamera– und Display–Schnittstellen früherer Modelle wurden durch ein Paar vierbahnige 1.5Gbps MIPI–Transceiver ersetzt, wodurch sich die Gesamtbandbreite verdreifacht und eine beliebige Kombination von bis zu zwei Kameras oder Displays unterstützt wird; die Spitzenleistung von SD–Karten wird durch die Unterstützung des SDR104–Hochgeschwindigkeitsmodus verdoppelt; und zum ersten Mal verfügt die Plattform über eine einspurige PCI Express 2.0–Schnittstelle, die Peripheriegeräte mit hoher Bandbreite unterstützt.

Technische Details:

Allgemein
Produktart
Einplatinenrechner
Parameter
H.265 (4Kp60 Entschlüsselung), Grafikausgang bis zu 4kp60, OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
Prozessor
Typ
Broadcom
Prozessornummer
BCM2712
Taktfrequenz
2,4 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
64–Bit–Architektur
Ja
RAM
Technologie
LPDDR4X SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Flash–Speicher
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSD
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Wireless–Protokoll
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Verkabelungsprotokoll
Gigabit Ethernet
Bereitgestellte Schnittstelle
Bereitgestellte Schnittstelle
LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 ¦ CSI – ZIF ¦ 2 x USB 2.0 – Type A ¦ GPIO – 40–poliger IDC ¦ DSI – ZIF ¦ 2 x HDMI–Ausgang – micro HDMI ¦ 2 x USB 3.0 – Type A ¦ USB–C (nur Stromversorgung) ¦ PCIe Gen2x1 ¦ UART ¦ RP1 I/O
Stromversorgungsgerät
Stromquelle
WS–Steckernetzteil, GPIO

Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 72,05*
€ 81,14*
€ 5,95*
ab € 75,05*
€ 84,00*
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 74,91*
€ 84,30*
€ 4,00*
ab € 75,46*
€ 84,82*
Lager 7405
959
€ 1,00*
ab € 80,63*
€ 90,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
RB-ALUCASEP5-08
€ 9,31*
Zubehör
Raspberry Pi
SC1160
€ 11,36*
Zubehör
Raspberry Pi
187-1375
€ 5,84*
Zubehör
Google
G950-01456-01
€ 82,06*
Zubehör
Raspberry Pi
RPI4-HDMI1-S
€ 5,83*
Zubehör
Raspberry Pi
POW-0036
€ 9,04*
Zubehör
Raspberry Pi
RPI5-8GB-FULL
€ 127,50*
Zubehör
Raspberry Pi
MD-RPI5C-3
€ 1,81*
Zubehör
Raspberry Pi
MD-RPI5C-1
€ 8,75*
Zubehör
Raspberry Pi
SC1148
€ 6,82*
Zubehör
Raspberry Pi
SC1159
€ 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.