Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
Raspberry Pi 5B Entwicklungsplatine 2400 MHz Arm Cortex-A76
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-115444546
Hersteller:
Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
SC1112
EAN/GTIN:
5056561803326
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Echtzeituhr (RTC)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Speicher
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Energie
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
5 A
USB
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI version
2.0
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x1
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
2
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
MPI DSI-Schnittstelle
Ja
MPI CSI-Schnittstelle
Ja
Integriertes LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
85 x 49 mm
Breite
85 mm
Tiefe
49 mm
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
2400 MHz
Prozessorhersteller
ARM
Prozessor
Arm Cortex-A76
Prozessor Cache
512 KB
Anzahl Prozessorkerne
4
64-Bit Computing
Ja
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Entwicklungsplatinen
Weitere Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
,
Eval Board
,
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 81,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi RB-ALUCASEP5-08 Zubehör für Entwicklungsplatinen Hülle Schwarz
Raspberry Pi
RB-ALUCASEP5-08
€ 9,31*
Zubehör
Raspberry Pi SC1160 Zubehör für Entwicklungsplatinen Hülle Schwarz, Grau
Raspberry Pi
SC1160
€ 11,30*
Zubehör
Raspberry Pi T7689AX HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Weiß
Raspberry Pi
187-1375
€ 5,80*
Zubehör
Google Coral TPU USB-Accelarator CPU-Modul
Google
G950-01456-01
€ 82,65*
Zubehör
Kabel microHDMI->HDMI S/S 1,0m black
Raspberry Pi
RPI4-HDMI1-S
€ 5,81*
Zubehör
Netzteil USB-C 27W f. Pi 5 black
Raspberry Pi
POW-0036
€ 9,01*
Zubehör
RASPBERRY PI5 8GB FULL KIT
Raspberry Pi
RPI5-8GB-FULL
€ 124,36*
Zubehör
RASPBERRY PI5 GEHUSE
Raspberry Pi
MD-RPI5C-3
€ 2,67*
Zubehör
RASPBERRY PI5 GEHUSE ALU
Raspberry Pi
MD-RPI5C-1
€ 9,03*
Zubehör
Raspberry Pi® Aktiver Lüfter Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®
Raspberry Pi
SC1148
€ 6,90*
Zubehör
Raspberry Pi® SBC-Gehäuse Geeignet für: Raspberry Pi® 5 B Rot, Weiß
Raspberry Pi
SC1159
€ 11,49*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.