Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® SBC-Gehäuse Geeignet für: Raspberry Pi® 5 B Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987281-BP
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC1159
EAN/GTIN:
     5056561803340
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Einplatinencomputer Zubehör
Entwicklungskit
Raspberry Pi® SBC-Gehäuse Geeignet für: Raspberry Pi® 5 B Rot,Weiß

Original Raspberry PI® Gehäuse Rot/Weiß

Kompatibel mit Raspberry Pi 5
Snap-together-Design - keine Werkzeuge erforderlich
Bietet Zugang zu allen wichtigen Anschlüssen und GPIO-Pins
Zugang zur Power-Taste mit sichtbarer Aktivitäts-LED
Inklusive PWM-Lüfter mit Pi5-Lüfteranschluss
Lüfter zur optimalen Luftzirkulierung
Inklusive Kühlkörper
Stapelbar mit Abstandshaltern (Größe/Länge TBC)
Weiche Füße

Das offizielle Raspberry Pi 5-Gehäuse ist eine Weiterentwicklung des Raspberry Pi 4-Gehäuses mit einer Reihe von Verbesserungen und thermischen Eigenschaften, um die Grundfläche und den Spitzenstromverbrauch des Raspberry Pi 5 zu berücksichtigen.

Das Gehäuse verfügt über das bekannte einfach zu montierende Snap-together-Design und enthält nun einen internen PWM-Lüfter für den dedizierten Lüfteranschluss des Raspberry Pi 5. Kühlkörper sind im Lieferumfang enthalten. Belüftungsöffnungen im Boden sowie ein schmaler Spalt unter dem Deckel sorgen außerdem für einen ungehinderten Luftstrom. Diese Kombination aus aktiven und passiven thermischen Maßnahmen sorgt dafür, dass Ihr Board auch bei den anspruchsvollsten Projekten kühl bleibt.

Wenn Sie den Deckel abnehmen, finden Sie den herausnehmbaren durchsichtigen Lüftereinsatz, der Aussparungen für den Zugang zu den GPIO-Pins sowie Eckschlitze zur Befestigung von Abstandshaltern enthält. Wenn Sie den durchsichtigen Einsatz entfernen, können Sie HATs perfekt in die Lücke einpassen, so dass Sie die Nutzung Ihres Raspberry Pi 5 erweitern können, ohne den Schutz, den das Gehäuse bietet, aufzuheben.

Die neue Einschalttaste des Raspberry Pi 5 ist mit einer durchsichtigen 2-in-1-Taste und einer Aktivitäts-LED-Taste zugänglich. Für den Austausch der Micro-SD-Karte wurde ein Zugangsbereich hinzugefügt, während weiche Füße dafür sorgen, dass Ihre Projekte auf Ihrem Schreibtisch stehen bleiben und die Oberfläche nicht beschädigt wird. Das Stapeln von Gehäusen ist möglich, wenn Sie Ihre eigenen Abstandshalter/Schrauben hinzufügen.

Technische Daten:
Geeignet für: Raspberry Pi® 5 B · Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi® · Produktabmessung, Breite: 73.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 26.5 mm · Produktabmessung, Länge: 100.6 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
26.5 mm
Produktabmessung, Länge:
100.6 mm
Produktabmessung, Breite:
73.5 mm
Geeignet für:
Raspberry Pi® 5 B
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi®
Produkt-Art:
SBC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, Raspberry Pi®, SC1159, Raspberry Pi®-Gehäuse, Raspberry Pi® Housing, Raspberry Pi® 5 B-Gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 8,22*
€ 11,49*
1
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 11,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 11,78*
Lager 102
267
1
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 12,00*
1
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4317314
€ 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.