Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; RASPBERRY PI 5 8GB RAM; Raspberry Pi 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry Pi 5B Entwicklungsplatine 2400 MHz Arm Cortex-A76
Raspberry Pi 5B Entwicklungsplatine 2400 MHz Arm Cortex-A76
Artikel-Nr.:
     2805-SC1112
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI 5 8GB RAM
EAN/GTIN:
     5056561803326
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: RJ45;Stift;USB 2.0 x2;MIPI-CSI;MIPI DSI;PCIe 2.0;USB C-Buchse;USB 3.0 x2;micro HDMI x2
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Schnittstelle: USB;Ethernet;GPIO;SDIO;PCIe 2.0;MIPI-DSI;MIPI-CSI
Taktfrequenz: 2,4GHz
Ausführung: kabellos
Abmessungen: 85x56mm
Passendes Zubehör: SC0870;SC0023;SC0054;SC0167;SC0197;SC0202;SC0251LM;SC0329;SC0366;SC0368;SC0369;SC0370;SC0442;SC0715;SC0818;SC0872;SC0874;SC0880;SC1148;SC1152;SC1157;SC1159;SC1160;SC1163;SC1129;SC0358;SC0532;SC0546
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11ac/b/g/n;WIFI
Herstellerserie: Raspberry Pi 5
Architektur-Art: Cortex A76
Prozessor: BCM2712
Video-Codec: OpenGL ES 3.1;Vulkan® 1.2
Handelsname: RASPBERRY PI 5 8GB RAM
Speicher: 8GB RAM
WiFi: 2,4GHz;5GHz
Bluetooth version: 5.0;BLE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 72,12*
€ 81,42*
€ 5,95*
ab € 75,05*
€ 84,21*
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 75,11*
€ 84,52*
€ 4,00*
ab € 75,29*
€ 85,07*
5 Tage
38
€ 6,00*
ab € 75,83*
€ 85,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
RB-ALUCASEP5-08
€ 9,33*
Zubehör
Raspberry Pi
SC1160
€ 11,34*
Zubehör
Raspberry Pi
187-1375
€ 5,84*
Zubehör
Google
G950-01456-01
€ 82,60*
Zubehör
Raspberry Pi
RPI4-HDMI1-S
€ 5,85*
Zubehör
Raspberry Pi
POW-0036
€ 9,06*
Zubehör
Raspberry Pi
RPI5-8GB-FULL
€ 127,11*
Zubehör
Raspberry Pi
MD-RPI5C-3
€ 2,66*
Zubehör
Raspberry Pi
MD-RPI5C-1
€ 9,03*
Zubehör
Raspberry Pi
SC1148
€ 6,82*
Zubehör
Raspberry Pi
SC1159
€ 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.