Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 25er Bulk-Pack HDMI Kabel HDMI-High Speed mit Ethernet Stecker Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video Netzwerk Video/Analog 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 25er Bulk-Pack HDMI Kabel HDMI-High Speed mit Ethernet Stecker Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video Netzwerk Video/Analog 3 m
InLine 25er Bulk-Pack HDMI Kabel HDMI-High Speed mit Ethernet Stecker Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video Netzwerk Video/Analog 3 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999709264
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-17003P
EAN/GTIN:
     4043718316021
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige

InLine 25er Bulk-Pack HDMI Kabel HDMI-High Speed mit Ethernet Stecker Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video Netzwerk Video/Analog 3 m

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Ethernet Einsatzbereich: Audio / Multimedia Typ: Kabel Einsatzbereich: Digital / Daten Einsatzbereich: Digital / Display / Video Kabellänge: 3m Einsatzbereich: Netzwerk Farbe: Gold Einsatzbereich: Video / Analog Farbe: Schwarz

InLine 25er Bulk–Pack HDMI Kabel HDMI–High Speed mit Ethernet Stecker Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video Netzwerk Video/Analog 3 m

Produktbeschreibung:

Sie erhalten 25 Stück von Artikel 17003P verpackt in einem Plastikbeutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem Umkarton.

  • High–Speed–HDMI–Kabel mit Ethernet (Netzwerk)
  • Vergoldete HDMI–Kontakte
  • Hochdichte Drei–Schicht–Abschirmung für beste Qualität
  • Twisted–Pair–Aufbau für beste Abschirmung intern
  • überträgt HD Video– und reine Audio–Signale
  • Unterdrückt EMV–Interferenzen, machen das Bild lebendig
  • HDMI Ethernet Channel: Fügt High–Speed–Vernetzung zu einer HDMI–Verbindung hinzu, so dass Benutzer den vollen Nutzen aus ihren IP–Geräten verwenden können, ohne dass separate Netzwerk–Kabel benötigt werden (sofern die Geräte HDMI with Ethernet unterstützen)
  • Audio Return Channel: Ermöglicht einem über HDMI angeschlossenen TV mit eingebauten TV–Tuner die Audio–Daten per "upstream" an eine Surround–Audio–Anlage zu senden, wodurch ein separates Audiokabel nicht mehr benötigt wird
  • 3D über HDMI: Definiert Ein– und Ausgangs–Protokolle für die großen 3D–Video–Formate, ebnet den Weg für echte 3D–Spiele und 3D–Heimkino–Anwendungen.
  • 4K x 2K Video Unterstützung: Ermöglicht Video–Auflösungen weit über 1080p, Unterstützung von Displays der nächsten Generation.
  • weitere Farbräume: Unterstützung für zusätzliche Farbmodelle, die in der digitalen Fotografie und Computergrafik verwendet werden.
  • für folgende Anwendungen: HDTV, PC/Notebook, XBOX360/PS3, Blu–ray–DVD / HD–DVD, DC/DV, Beamer
  • abwärtskompatibel zu allen bisherigen HDMI Kabeln
  • schwarzes Kabel, vergossene Stecker

InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE–Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Verpackungseinheit variiert je nach Artikelgröße für eine optimale Auslastung. InLine Bulk ecoPacks eignen sich besonders für die direkte Verwendung z. B. für den Eigenbedarf oder die Installation beim Kunden. Sie erhalten die bewährte InLine Qualität bei minimaler Verpackung. Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt.

  • Wirtschaftlicher: Schnelles Auspacken erspart Ihnen Zeit
    Ideal für den Einsatz beim Kunden
  • Umweltfreundlicher: Weniger Verpackung – Weniger Müll
    Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE–Tüte verpackt. Einzelne Slip–Bags fallen weg.
  • Ökonomischer:
    Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Ressourcen werden optimal genutzt und ausgelastet.
  • Günstiger: Preisvorteil durch Mengenabnahme
    5% unter dem Einzel–/Normalpreis

  • Typ: HDMI 1.4
  • Maximale Displayauflösung: 4096x2160 @30Hz
  • Höhe Verpackung: 0,230 m
  • UL: Nein
  • Maximale HDTV Auflösung: 3840x2160 @60Hz
  • Entspricht HDMI–Standard: HDMI 1.4
  • Hersteller–Nr.: B–17003P
  • EAN Code: 7405–4043717405–8316021
  • Verpackung: Bulk EcoPack
  • Verpackungsart: Bulk–Karton ohne Eurolochung
  • Außendurchmesser: 7,3 mm
  • Gewicht: 4,585 kg
  • Länge Verpackung: 0,290 m
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,215 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Querschnitt: AWG 28
  • Vergoldete Kontakte: Ja
  • Seite A: HDMI A Stecker
  • Schirmung: 3–fach geschirmt
  • Signal: Audio/Video
  • Länge: 3 m
  • Seite B: HDMI A Stecker
  • Farbe: Schwarz
  • Variante: CU

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Netzwerkstandards
Ethernet
Farbe
Gold; Schwarz
Stückzahl
25er
Technische Daten
Einsatzbereich
Audio / Multimedia; Digital / Daten; Digital / Display / Video; Netzwerk; Video / Analog
Kabellänge
3 m

Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 3 meter, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.