Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS CPC ACC Asus ROG STRIX LC II 240 ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS CPC ACC Asus ROG STRIX LC II 240 ARGB
ASUS CPC ACC Asus ROG STRIX LC II 240 ARGB
Artikel-Nr.:
     7405B-999707668
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00E1-M0UAY4
EAN/GTIN:
     4711387121283
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung CPU

ASUS CPC ACC Asus ROG STRIX LC II 240 ARGB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem Produkttyp: Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem Packungsinhalt: USB-Kabel, Schrauben, Halterung, 1-auf-2-Lüftersplitter, 1-auf-4 ARGB-Splitter, ROG-Sticker Kompatibilität: Socket AM4, Socket TR4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket Kühlermaterial: Kupfersockel Größe des Flüssigkeitskühlers: 240 mm Gebläseanzahl: Dual Lüfterdurchmesser: 120 mm Gebläsehöhe: 25 mm Drehgeschwindigkeit: 800 - 2500 U/min Luftstrom: 137.5 m³/h (80,95 CFM) Geräuschpegel: 37.6 dBA Merkmale: PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), voraufgetragene Wärmeleitpaste, adressierbares RGB, Gummischläuche (380 mm), ASUS Aura Sync, verstärkte Rohre, beleuchtetes ROG-Logo, Asetek Pumpe der 7. Generation Produktmaterial: Aluminium, Gummi, Kupfer

ASUS CPC ACC Asus ROG STRIX LC II 240 ARGB

Produktbeschreibung:

Die ROG Strix LC II 240 ARGB AIO ist eine extrem leistungsstarke CPU–Flüssigkeitskühlung mit schlanker, moderner Optik. Ein geschlossener Wasserkreislauf und adressierbare RGB–Radiatorlüfter ermöglichen es der Kühlung, das volle Potenzial deiner Intel– oder AMD–CPU zu entfesseln und deinen PC gleichzeitig mit brillanten, mehrfarbigen Lichteffekten aufzuwerten. Mit der Kühlleistung, die du von ROG erwartest, ist die Strix LC II 240 ARGB bereit, ein unverzichtbarer Teil deines Systems zu werden und es in deinem einzigartigen Style erstrahlen zu lassen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor–Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial
Aluminium, Gummi, Kupfer
Packungsinhalt
USB–Kabel, Schrauben, Halterung, 1–auf–2–Lüftersplitter, 1–auf–4 ARGB–Splitter, ROG–Sticker
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
Socket AM4, Socket TR4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Kühlermaterial
Kupfersockel
Radiatormaterial
Aluminium
Kühlerabmessungen
272 mm x 121 mm x 27 mm
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
800 – 2500 U/min
Luftstrom
137.5 m³/h (80,95 CFM)
Luftdruck
5 mm
Geräuschpegel
37.6 dBA
Merkmale
PWM–Unterstützung (Pulse–Width Modulation), voraufgetragene Wärmeleitpaste, adressierbares RGB, Gummischläuche (380 mm), ASUS Aura Sync, verstärkte Rohre, beleuchtetes ROG–Logo, Asetek Pumpe der 7. Generation
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 6 Jahre

Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung cpu asus, wasserkühlung cpu, Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 143,66*
€ 179,98*
29 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 147,78*
€ 184,45*
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 147,12*
€ 184,54*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 157,99*
€ 195,96*
9 Tage
8
€ 5,00*
ab € 178,53*
€ 216,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.