Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix LC II 240 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix LC II 240 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
ASUS ROG Strix LC II 240 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
ASUS ROG Strix LC II 240 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
ASUS ROG Strix LC II 240 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90RC00E1-M0UAY4
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00E1-M0UAY4
EAN/GTIN:
     4711387121283
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung CPU
Weitere Informationen:
Heizungs-Breite:
121 mm
Heizungs-Tiefe:
272 mm
Heizungs-Höhe:
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge:
380 mm
Kühler Breite:
80 mm
Kühler Tiefe:
80 mm
Kühler Höhe:
45 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H):
120 x 120 x 25 mm
Ventilator Dicke:
25 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium, Kupfer
Heizkörpermaterial:
Aluminium
Grundkörper Material:
Kupfer
Beleuchtungs-LED:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Ventilator-Anschluss:
4-polig
Wasserblockmaterial:
Kupfer
Lüftersteuerung:
Ja
Empfohlene Platzierung:
Prozessor
Typ:
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Socket TR4
Maximaler Luftstrom:
80.95 cfm
Luftstrom:
137.5 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation:
Ja
Ventilatoren Geschwindigkeit (min):
800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max):
2500 RPM
Statischer Lüfterdruck:
5 mmH2O
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung cpu asus, wasserkühlung cpu, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,99*
€ 213,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.