Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Slim Eco MOTION Notebook-Rucksack 39,6 cm 13" 15.6" Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Slim Eco MOTION Notebook-Rucksack 39,6 cm 13" 15.6" Schwarz
Dicota Slim Eco MOTION Notebook-Rucksack 39,6 cm 13" 15.6" Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999700906
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32013-RPET
EAN/GTIN:
     7640239420809
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack

Dicota Slim Eco MOTION Notebook-Rucksack 39,6 cm 13" 15.6" Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DICOTA Slim Eco MOTION - Notebook-Rucksack Produkttyp: Notebook-Rucksack Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,5 cm x 6,5 cm x 42 cm Gewicht: 640 g Notebook-Kompatibilität: 39,6 cm (15.6") Notebook unterstützte Größen: 13" - 15.6" / 33 cm - 39,6 cm Funktionen: Trolley-Band, wasserabweisend, gepolstertes Notebook-Fach, gepolsterter Schultergurt, ergonomischer Rücken, dünn und leicht

Dicota Slim Eco MOTION Notebook–Rucksack 39,6 cm 13" 15.6" Schwarz

Produktbeschreibung:

Das Eco Slim Case MOTION ist die leichte und schlanke
Tragelösung für Ihren Laptop.
Im mit High Density Foam gepolsterten Notebookfach
sind Geräte von 12–13.3" bestens geschützt.
Das Einsteckfach für Tablets bietet zuverlässigen
Schutz für Geräte bis 11".
Tragen Sie Ihre Tasche bequem mit dem gepolsterten
Handgriff oder verwenden Sie den längenverstellbaren Schultergurt.
An der Rückseite befindet sich ein nützliches
Dokumentenfach,
in dem Unterlagen einfach verstaut werden können.
Im praktischen Vorderfach finden Sie genügend
Platz für das Smartphone oder weiteres mobiles
Zubehör wie Kabel,
Stifte oder Ladegeräte, die immer griffbereit sein sollen.
Die Tasche besteht aus wasserabweisendem Material,
um den Inhalt auch an regnerischen Tagen zu schützen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook–Rucksack
Breite
32,5 cm
Tiefe
6,5 cm
Höhe
42 cm
Gewicht
640 g
Notebook–Kompatibilität
39,6 cm (15.6")
Notebook unterstützte Größen
13" – 15.6" / 33 cm – 39,6 cm
Abmessungen für Notebook–Kompatibilität
38,5 cm x 26,5 cm x 3 cm
Zusätzliche Fächer
Vordertasche, interne Taschen
Funktionen
Trolley–Band, wasserabweisend, gepolstertes Notebook–Fach, gepolsterter Schultergurt, ergonomischer Rücken, dünn und leicht
Material des Innenfutters
600D RPET, Material aus recycelten PET–Flaschen
Anzahl der Fächer
3
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 30 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack dicota, laptop rucksack, Zubehör Tablet, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 25,07*
€ 33,84*
€ 4,50*
ab € 28,79*
€ 38,70*
€ 6,78*
ab € 29,83*
€ 39,76*
Frei Haus
ab € 30,36*
€ 40,62*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 37,06*
€ 49,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.