Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Slim Eco MOTION Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Slim Eco MOTION Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Slim Eco MOTION Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Slim Eco MOTION Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Slim Eco MOTION Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Slim Eco MOTION Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Slim Eco MOTION Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Slim Eco MOTION Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
DICOTA Slim Eco MOTION Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     C1190-D32013-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32013-RPET
EAN/GTIN:
     7640239420809
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 36 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Der Eco Backpack Slim MOTION schützt Laptops mit der Grösse 13-15.6" optimal dank dem mit High-Density Foam (HDF) gepolstertem Notebookfach. Zusätzliches Reissverschlussfach für Dokumente und Notizbücher. Die Vordertasche mit praktischen Einsteckfächern schafft Ordnung in Ihrem mobilen Zubehör wie Smartphone, Stifte oder Ladegeräte. Der Rucksack liegt dank der ergonomischen Polsterung bequem am Rücken. Zur weiteren Optimierung des Komforts können ausserdem die gepolsterten Schultergurten nach Belieben verstellt werden. Die Tasche besteht aus wasserabweisendem Material, um den Inhalt auch an regnerischen Tagen zu schützen. Damit ist der Eco Backpack Slim MOTION der perfekte Rucksack für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET-Flaschen unterstützen möchten.
Weitere Informationen:
Breite:
325 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
420 mm
Gewicht:
640 g
Anzahl:
1
Rucksack-Typ:
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Färbung:
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht:
Unisex
Notebook-Gehäuse:
Ja
Minimum Bildschirmgröße:
13 "
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Außentaschen:
Fronttasche
Reißverschlusstaschen:
Ja
Schultergurt:
Ja
Trolley-Haltegurt:
Ja
Griff(e):
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Recyceltes Material:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack dicota, laptop rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.