Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C410 Imaging Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox VersaLink C410 Imaging Unit
Xerox VersaLink C410 Imaging Unit
Artikel-Nr.:
     7405B-999700799
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     013R00701
EAN/GTIN:
     0095205040029
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Xerox VersaLink C410 Imaging Unit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Xerox - Farbe - original - Imaging-Kit für Drucker Produkttyp: Imaging-Kit für Drucker Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Farbe Ergiebigkeit: Bis zu 125000 Seiten Packungstyp: Box Kompatibel mit: Xerox C410; VersaLink C415/DN, C415V_DN

Xerox VersaLink C410 Imaging Unit

Produktbeschreibung:

Die Farbbildeinheit des Xerox C410/C415 wurde speziell entwickelt und getestet, um eine hervorragende Bildqualität und einen zuverlässigen Druck zu gewährleisten, auf den Sie sich Seite für Seite verlassen können.

Technische Details:

Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
54,7 cm
Transporthöhe
33,8 cm
Transportgewicht
4,237 kg
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Imaging–Kit für Drucker
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Farbe
Ergiebigkeit
Bis zu 7405–125000 Seiten
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox C410 ¦ Xerox VersaLink C415/DN


Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 410; VersaLink C 410 Series; VersaLink C 415
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 343,95*
€ 400,59*
Frei Haus
ab € 352,09*
€ 411,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 352,55*
€ 414,06*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 358,10*
€ 418,19*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 384,46*
€ 444,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,47*
€ 528,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,18*
€ 519,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,94*
€ 472,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,79*
€ 468,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,46*
€ 457,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.