Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox C410 / VersaLink C415 Belichtungseinheit Schwarz und Farbe (langlebiges Produkt, in der Regel nicht erforderlich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox C410 / VersaLink C415 Belichtungseinheit Schwarz und Farbe (langlebiges Produkt, in der Regel nicht erforderlich)
Xerox C410 / VersaLink C415 Belichtungseinheit Schwarz und Farbe (langlebiges Produkt, in der Regel nicht erforderlich)
Artikel-Nr.:
     C1136-013R00701
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     013R00701
EAN/GTIN:
     0095205040029
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Xerox C410, VersaLink C415
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, UKCA
Verpackungsbreite:
389.9 mm
Verpackungstiefe:
547.1 mm
Verpackungshöhe:
337.8 mm
Paketgewicht:
4236.6 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, UKCA

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 410; VersaLink C 410 Series; VersaLink C 415
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,26*
€ 470,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,17*
€ 460,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,92*
€ 419,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,00*
€ 417,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,84*
€ 406,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.