Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-HOME All-in-One mit Monitor Komplettsystem Core i5 4,4 GHz RAM: 8 GB HDD: 1.000 NVMe Serial ATA Bluetooth USB 2.0 3.0 Windows 11 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TERRA PC-HOME All-in-One mit Monitor Komplettsystem Core i5 4,4 GHz RAM: 8 GB HDD: 1.000 NVMe Serial ATA Bluetooth USB 2.0 3.0 Windows 11 Home
TERRA PC-HOME All-in-One mit Monitor Komplettsystem Core i5 4,4 GHz RAM: 8 GB HDD: 1.000 NVMe Serial ATA Bluetooth USB 2.0 3.0 Windows 11 Home
Artikel-Nr.:
     7405B-999698646
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1001360
EAN/GTIN:
     4039407078950
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme

TERRA PC-HOME All-in-One mit Monitor Komplettsystem Core i5 4,4 GHz RAM: 8 GB HDD: 1.000 NVMe Serial ATA Bluetooth USB 2.0 3.0 Windows 11 Home

Artikeldetails:

  • Festplatten-Art: Festplatte
  • Typ: All-in-One mit Monitor
  • Schnittstellen: Bluetooth
  • Anzahl Speichermodule: 1
  • Festplatten-Art: Solid State Disk
  • Touchscreen: Pivot
  • Typ: Komplettsystem
  • (Bild-)Diagonale Zoll: 27"
  • Hauptspeicher: 8 GB
  • HDD-Bus-Standard: SATA
  • Speicherkapazität Einzelmodul: 8 GB
  • Steckplätze: PCI-Express
  • Festplattentyp: NVMe
  • Festplattentyp: Serial ATA
  • Gewicht: 9kg
  • CPU Taktfrequenz: ab 3,5 GHz
  • Schnittstellen: USB 2.0
  • Schnittstellen: USB 3.0
  • Festplatte: 1.000 GB
  • effektiver Speichertakt: 3.200 MHz
  • Betriebssystem: Windows 11 Home
  • CPU: Core i5
  • Produktlinie: TERRA TERRA PC-HOME

TERRA PC–HOME All–in–One mit Monitor Komplettsystem Core i5 4,4 GHz RAM: 8 GB HDD: 1.000 NVMe Serial ATA Bluetooth USB 2.0 3.0 Windows 11 Home

Produktbeschreibung:

TERRA Greenline Serie | Non–Touch Display 27" (68,5 cm) Frameless | Windows 11 Home, Microsoft Office trial | Höhenverstellung, Pivot Funktion, | Core i5–12400 (bis zu 4,4 GHz) | 8 GB DDR4 SO–DIMM, 1 TB SSD PCIe M.2 | Intel UHD 730 Grafik integriert | GbE–LAN, WLAN 802.11ax, Bluetooth   Allgemein Prozessor Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2,5 GHz bis zu 4,4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache Betriebssystem Windows 11 Home   Software vorinstallierte Software 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden   Bildschirm Display–Auflösung 1920 x 1080 ( Full HD ) Display–Typ Non–Touch LCD–Display – Non–glare Helligkeit 250 cd/m? Reaktionszeit 8ms LED–Hintergrundbeleuchtungstyp LED–Hintergrundbeleuchtung Bildschirmdiagonale 68,6 cm (27") "   Prozessor Prozessorfamilie Core i5 Anzahl Prozessorkerne Hexa–Core Prozessorsockel FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP) Motherboard Chipsatz Intel H610 Anzahl Prozessoren 1   Speicher Speicherkapazität 8 GB Speicherlayout 1 x 8 GB RAM–Speicher maximal 64 GB Speichertaktfrequenz 3200 MHz Interner Speichertyp DDR4 Speicherkartensteckplätze 2 Stück(e) Memory Formfaktor SO DIMM 260–PIN   Speichermedium Gesamtspeicherkapazität 1 TB HDD Schnittstelle 1x S–ATA 6 GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 4.0 NVMe) RAID Level Kein Raid–Support SSD Schnittstelle PCIe (NVMe) SSD Speicherkapazität 1 TB HDD Kapazität 1 x 1 TB – solid state Speichermedien SSD M.2   Optisches Laufwerk Optisches Laufwerk – Typ Ohne optisches Laufwerk   Leistungen Serie Home Produkttyp Personal–Computer Geräuschpegel 0,6 Sone   Tastatur Geräteschnittstelle USB   Technische Details Lokalisation International   Lieferumfang Zubehör im Lieferumfang Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU Tastatur enthalten Optional   Gewicht und Abmessungen Höhe Variabel. Max. 53.4. min. 40,9 cm Breite 62,5 cm Tiefe 6.4 Grundfläche Fuss: 24.5 x 23.5 (B x T) cm Gewicht 9,4 kg   Sonstige Funktionen Erweiterungssteckplätze 1x 2.5" (HDD + SSD max. 9.5 mm Höhe) 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe 4.0 x4) Schnittstelle Rechts: 2x USB 3.2 Gen1 Unten: Line in/out, 2x USB 3.2 Gen2 Type–A, 2x USB 2.0, HDMI 2.0, Display Port 1.2, RJ–45, DC–in Kompatible Betriebssysteme Windows 10, Windows 11 Maximale Kühlkapazität Aktiv Konformität mit Industriestandards Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn– und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE–Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU–Richtlinien bestätigt: (1) EMV–Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. Spezielle Eigenschaften 2x 3W Stereo Lautsprecher Bluetooth Kensington–Lock Höhenverstellung 125 mm Pivot Funktion Neigbarkeit –5°/ +20° VESA Vorrichtung 100x100 mm Standfuss demontierbar TPM 2.0 Farbe: Schwarz Standfuss silber Frameless Design Schwenk Funktion 140° rechts/ links. Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen.   Design Zertifizierung Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN60950, EN55022,EN55024, EN61000–3–2/3, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des 78 ({{BE}}) Formfaktor All–in–One (Komplettlösung)   Maus Maus enthalten Optional   Grafik Maximale Auflösung HDMI 2.0 max. 4096x2304 @ 60 Hz (4K), DP 1.4 4096x2304 @ 60 Hz (4K) Unterstützt Triple–Monitoring Integrierter Grafik–Adapterspeicher Dynamisch Grafikkarte Intel UHD Graphics 730 On–Board Grafikadaptermodell Intel UHD Graphics 730   Leistung Energiequelle Externes lüfterloses Netzteil Stromverbrauch (Standby) Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,20 Watt Soft off (S5 Mode) Maximale Eingangsleistung 120 Watt Nennleistung Ø 32 Watt Long Idle–Mode 116 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) Netzteil Eingansgsspannung Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )   Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 5° C – 35° C Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich 10–75% (nicht kondensierend)   Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Netzwerkadapter (RJ–45) LAN–Controller Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE WLAN–Standards Intel Dual Band Wireless–AX 200 Frequenzband: 2,4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax) Data Link Protokolle Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2   Eingabegerät Geräteschnittstelle USB   Audio Audio Kanäle 8–Kanal Audio–System Integriert

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
TERRA TERRA PC–HOME
CPU
Core i5
CPU Taktfrequenz
4,4 GHz
effektiver Speichertakt
3200 MHz
Hauptspeicher
8 GB
Betriebssystem
Windows 10; Windows 11 Home
Gewicht
9,4 kg
Stückzahl
2er
Festplatte
Festplatten–Art
Festplatte; Solid State Disk
Festplatte
1000 GB
Festplattentyp
NVMe; Serial ATA
HDD–Bus–Standard
SATA
Speicher
Anzahl Speichermodule
1
Speicherkapazität Einzelmodul
8 GB
Schnittstellen/Konnektivität
Steckplätze
PCI–Express
Schnittstellen
Bluetooth; USB 2.0; USB 3.0
Technische Daten
Typ
All–in–One mit Monitor; Komplettsystem
Auflösung nativ
1,92 * 1,08
Touchscreen
Pivot
(Bild–)Diagonale Zoll
27 "

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 685,31*
€ 767,36*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 738,94*
€ 819,63*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,63*
€ 975,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,69*
€ 970,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,53*
€ 955,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,76*
€ 930,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,94*
€ 879,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JD-0310DE
ab € 30,47*
Zubehör
Cherry
JD-0310FR
ab € 44,88*
Zubehör
Cherry
JD-0310EU
ab € 42,23*
Zubehör
Cherry
JD-0310CH
ab € 44,18*
Zubehör
Samsung
M471A1K43EB1-CWED0
ab € 21,17*
Zubehör
Wortmann
JP-WTFF-1080
ab € 20,22*
Zubehör
Tronje
24801
ab € 27,91*
Zubehör
Tronje
24802
ab € 43,89*
Zubehör
k.A.
ab € 3,11*
Zubehör
k.A.
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.