Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     509-1001360
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1001360
EAN/GTIN:
     4039407078950
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Allgemein
ProzessorIntel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache
BetriebssystemWindows 11 Home
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Bildschirm
Display-Auflösung1920 x 1080 ( Full HD )
Display-TypNon-Touch LCD-Display - Non-glare
Helligkeit250 cd/m²
Reaktionszeit8ms
LED-HintergrundbeleuchtungstypLED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale68.6 cm (27") "
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl ProzessorkerneHexa-Core
ProzessorsockelFCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Motherboard ChipsatzIntel H610
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität8 GB
Speicherlayout1 x 8 GB
RAM-Speicher maximal64 GB
Speichertaktfrequenz3200 MHz
Interner SpeichertypDDR4
Speicherkartensteckplätze2 Stück(e)
Memory FormfaktorSO DIMM 260-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität1 TB
HDD Schnittstelle1x S-ATA 6GB/s
1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 4.0 NVMe)
RAID LevelKein Raid-Support
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität1 TB
HDD Kapazität1 x 1 TB - solid state
SpeichermedienSSD M.2
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypOhne optisches Laufwerk
Leistungen
SerieHome
ProdukttypPersonal-Computer
Geräuschpegel0,6 Sone
Tastatur
GeräteschnittstelleUSB
Technische Details
LokalisationInternational
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangQuick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU
Tastatur enthaltenOptional
Gewicht und Abmessungen
Höhemin. 40.9/ max. 53.4 cm
Breite62.5 cm
Tiefe6.4 cm
Gewicht9.4 kg
Sonstige Funktionen
Erweiterungssteckplätze1x 2.5" (HDD + SSD max. 9.5 mm Höhe)
1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe 4.0 x4)
SchnittstelleRechts: 2x USB 3.2 Gen1
Unten: Line in/out, 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x USB 2.0, HDMI 2.0, Display Port 1.2, RJ-45, DC-in
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
Maximale KühlkapazitätAktiv
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle Eigenschaften2x 3W Stereo Lautsprecher
Bluetooth
Kensington-Lock
Höhenverstellung 125 mm
Pivot Funktion
Neigbarkeit -5°/ +20°
VESA Vorrichtung 100x100 mm
Standfuss demontierbar
TPM 2.0
Farbe: Schwarz
Standfuss silber Frameless Design
Schwenk Funktion 140° rechts/ links.
Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen.
Design
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC
Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
FormfaktorAll-in-One (Komplettlösung)
Maus
Maus enthaltenOptional
Grafik
Maximale AuflösungHDMI 2.0 max. 4096x2304 @ 60 Hz (4K), DP 1.4 4096x2304 @ 60 Hz (4K)
Unterstützt Triple-Monitoring
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
GrafikkarteIntel UHD Graphics 730
Eingebautes GrafikkartenmodellIntel UHD Graphics 730
Energie
EnergiequelleExternes lüfterloses Netzteil
Stromverbrauch (Standby)Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)
0,20 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung120 Watt
NennleistungØ 32 Watt Long Idle-Mode
116 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption)
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur5° C - 35° C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter (RJ-45)
LAN-ControllerRealtek Gigabit LAN, WOL/ PXE
WLAN-StandardsIntel Dual Band Wireless-AX 200
Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz
Dual Stream
WiFi 6 (802.11ax)
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax
Bluetooth 5.2
Eingabegerät
GeräteschnittstelleUSB
Audio
Audio Kanäle8-Kanal
Audio-SystemIntegriert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,26*
€ 920,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,40*
€ 913,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,50*
€ 880,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,11*
€ 860,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,05*
€ 818,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JD-0310DE
ab € 32,33*
Zubehör
Cherry
JD-0310FR
ab € 44,65*
Zubehör
Cherry
JD-0310EU
ab € 42,34*
Zubehör
Cherry
JD-0310CH
ab € 42,60*
Zubehör
Samsung
M471A1K43EB1-CWED0
ab € 21,14*
Zubehör
Wortmann
JP-WTFF-1080
ab € 20,07*
Zubehör
Tronje
24801
ab € 28,01*
Zubehör
Tronje
24802
ab € 46,15*
Zubehör
k.A.
ab € 3,10*
Zubehör
k.A.
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.