Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7010 Micro Core i5 13500T / 1,6 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 512 NVMe Class 35 UHD Graphics 770 GigE 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/ax Win...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell OptiPlex 7010 Micro Core i5 13500T / 1,6 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 512 NVMe Class 35 UHD Graphics 770 GigE 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/ax Win...
Dell OptiPlex 7010 Micro Core i5 13500T / 1,6 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 512 NVMe Class 35 UHD Graphics 770 GigE 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/ax Win...
Artikel-Nr.:
     7405B-999658331
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     33RDD
EAN/GTIN:
     5397184800904
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Dell OptiPlex 7010 Micro Core i5 13500T / 1,6 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 512 NVMe Class 35 UHD Graphics 770 GigE 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/ax Win 11 Pro Monitor: keiner Schwarz BTS mit 2 Years Basic Onsite BE CH NL 1 Year

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell OptiPlex 7010 - Micro - Core i5 13500T 1,6 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 512 GB Typ: Personal-Computer - Micro Services im Bundle: 2 Jahre Vor-Ort-Basisgarantie (BE, CH, NL - 1 Jahr) Plattform-Technologie: Intel vPro Enterprise Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) 13500T / 1,6 GHz (, bis zu 4,6 GHz, (14 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: 20 Threads Cache-Speicher: 24 MB L3 Cache pro Prozessor: 24 MB RAM: 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 35 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) Netzwerk: 1GbE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax (Wi-Fi 6E) Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Software inbegriffen: Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz) Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,6 cm x 17,8 cm x 18,2 cm Gewicht: 1,09 kg Preistyp: Build To Stock (BTS) Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Dell OptiPlex 7010 Micro Core i5 13500T / 1,6 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 512 NVMe Class 35 UHD Graphics 770 GigE 802.11ax Wi–Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/ax Win 11 Pro Monitor: keiner Schwarz BTS mit 2 Years Basic Onsite BE CH NL 1 Year

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 Prozessorgeneration 13th gen Intel®
Core™ i5 Prozessor i5–13500T Anzahl Prozessorkerne
14 Leistung Basisfrequenz des Kerns 1,6 GHz Effiziente
Basisfrequenz des Kerns 1,2 GHz Prozessor Boost–Frequenz
4,6 GHz Leistung Kern–Boost–Frequenz 4,6 GHz Effiziente
Kern–Boost–Frequenz 3,2 GHz Prozessor–Cache 24
MB Prozessor Cache Typ Smart Cache Bus Typ DMI4
Anzahl installierter Prozessoren 1 Speicher RAM–Speicher
16 GB RAM–Speicher maximal 64 GB Interner Speichertyp
DDR4–SDRAM Speicherlayout 1 x 16 GB Speicherkartensteckplätze
2x SO–DIMM Speichertaktfrequenz 3200 MHz Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität 512 GB Optisches Laufwerk
– Typ Nein Speichermedien SSD Gesamtkapazität
der SSDs 512 GB Anzahl SSD installiert 1 SSD Speicherkapazität
512 GB SSD Schnittstelle PCI Express NVMe Ja SSD–Formfaktor
M.2 SSD–Leistungsklasse 35 Software Installiertes
Betriebssystem Windows 11 Pro Betriebssystemsarchitektur
64–bit Betriebssystemsprache German,
Dutch, English, French, Italian Testsoftware No
Microsoft Office License Included 30 day Trial
Offer Only Design Gehäusetyp MFF Unterstützung
von Positionierung Horizontal/Vertical Kabelsperre–Slot
Ja Slot–Typ Kabelsperre Kensington Produktfarbe
Schwarz Intel® vPro™ Platform Eligibility Ja Lieferumfang
Anzeige enthalten Nein Maus nur in ausgewählten
Märkten enthalten Ja Maus–Konnektivität Verkabelt
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja Tastatur–Konnektivität Verkabelt Tastaturaufbau
QWERTZ Mitgelieferte Kabel AC Stromkabellänge
1,8 m Grafik Separater Grafikadapter Nein Eingebaute
Grafikadapter Ja Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar On–Board Grafikadaptermodell Intel
UHD Graphics 770 Leistungen Produkttyp Mini PC
Motherboard Chipsatz Intel Q670 Audio–Chip Realtek
ALC3246 Audio–System High Definition Audio Leistung
Stromversorgung 90 W Stromversorgung – Eingang
Spannung 100 – 240 V Stromversorgung – Eingangsfrequenz
50/60 Hz Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
10 – 35 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40
– 65 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20
– 80 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 95 %
Höhe bei Betrieb –15,2 – 3048 m Höhe bei Lagerung
–15,2 – 10668 m Vibrationen in Betrieb 0,26 G
Vibrationen außer Betrieb 1,37 G Stoßfest (außer
Betrieb) 105 G Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl
USB 2.0 Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 4 Anzahl HDMI–Anschlüsse
1 HDMI–Version 1.4b Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1 DisplayPorts–Version 1.4a Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja Sonstige Funktionen Tastaturlayout Deutsch
Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Ethernet
LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X) WLAN Ja Top WLAN–Standard
Wi–Fi 6E (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,
Wi–Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n),
Wi–Fi 6E (802.11ax) Hersteller von WLAN–Controllern
Intel WLAN–Controllermodell Intel Wi–Fi 6E AX211
Antennentyp 2x2 Bluetooth Ja Gewicht und Abmessungen
Breite 36 mm Tiefe 178 mm Höhe 182 mm Prozessor
Besonderheiten CPU Konfiguration (max) 1

Technische Details:

Allgemein
Plattform–Technologie
Intel vPro Enterprise
Typ
Personal–Computer
Services im Bundle
2 Jahre Vor–Ort–Basisgarantie (BE, CH, NL – 1 Jahr)
Formfaktor des Produktes
Micro
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz, schwarz (Tastatur), schwarz (Maus)
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13500T
Taktfrequenz
1,6 GHz (P–Kern) / 1,2 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz (P–Kern) / 3,2 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
14 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
20 Threads
Chipsatz
Intel Q670
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 24 MB
Cache pro Prozessor
24 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2230
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 35
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Mit Lautsprechern
1
Eingabegerät
Typ
Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
Tastatur
Tastaturname
Dell KB216 Wired Keyboard
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230/2280 (für SSD) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230 (für WLAN–Modul)
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten) (einer unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x DisplayPort 1.4a ¦ 1 x HDMI
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse–Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Preistyp
Build To Stock (BTS)
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
90 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Software
Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office–Lizenz)
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
3,6 cm
Tiefe
17,8 cm
Höhe
18,2 cm
Gewicht
1,09 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
255
Frei Haus
ab € 552,69*
€ 599,61*
Frei Haus
ab € 555,15*
€ 602,63*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 552,33*
€ 603,14*
3 Tage
20
€ 1,00*
ab € 559,00*
€ 607,78*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 578,38*
€ 630,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,35*
€ 750,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,34*
€ 742,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,24*
€ 732,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,65*
€ 720,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,38*
€ 688,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,11*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 32,94*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 9,27*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 21,80*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,18*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 27,28*
Zubehör
Dell
P2722H
ab € 137,59*
Zubehör
Dell
AA937597
ab € 37,18*
Zubehör
Dell
AB120716
ab € 140,09*
Zubehör
Dell
AB371022
ab € 82,81*
Zubehör
Dell
AB371023
ab € 43,35*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 164,25*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 76,82*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 141,12*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 221,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.