Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VIVO PN42-SN100AD Intel N100/4 GB/128 GB M.2 W11P 4 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VIVO PN42-SN100AD Intel N100/4 GB/128 GB M.2 W11P 4 128
ASUS VIVO PN42-SN100AD Intel N100/4 GB/128 GB M.2 W11P 4 128
Artikel-Nr.:
     7405B-999610257
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02L1-M000M0
EAN/GTIN:
     4711387197608
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

ASUS VIVO PN42-SN100AD Intel N100/4 GB/128 GB M.2 W11P 4 128

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ExpertCenter PN42 SN100AD - Mini-PC - N-series N100 - 4 GB - SSD 128 GB Typ: Personal-Computer - Mini-PC Prozessor: Intel N-series N100 (bis zu 3,4 GHz, (Quad-Core) Cache-Speicher: 6 MB Cache pro Prozessor: 6 MB RAM: 4 GB DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 128 GB - PCI Express 3.0 - M.2 - NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Bluetooth 5.0, 802.11ax Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,75 cm x 13,2 cm x 5,76 cm Gewicht: 840 g

ASUS VIVO PN42–SN100AD Intel N100/4 GB/128 GB M.2 W11P 4 128

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® N Prozessor N100 Anzahl Prozessorkerne
4 Prozessor Boost–Frequenz 3,4 GHz Prozessor–Cache
6 MB Prozessor Cache Typ Smart Cache Speicher
RAM–Speicher 4 GB Interner Speichertyp DDR4–SDRAM
Speichermedium Gesamtspeicherkapazität 128 GB
Optisches Laufwerk – Typ Nein Speichermedien SSD
Gesamtkapazität der SSDs 128 GB Anzahl SSD installiert
1 SSD Speicherkapazität 128 GB SSD Schnittstelle
PCI Express 3.0 NVMe Ja SSD–Formfaktor M.2 Software
Installiertes Betriebssystem Windows 11 Pro Betriebssystemsarchitektur
64–bit Design Gehäusetyp mini PC Name der Farbe
Schwarz Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre
Kensington Produktfarbe Schwarz Lieferumfang Anzeige
enthalten Nein Grafik Separater Grafikadapter
Nein Eingebaute Grafikadapter Ja Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar On–Board Grafikadaptermodell Intel®
UHD Graphics Leistungen Produkttyp Mini PC Leistung
Stromversorgung 65 W Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 3 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 USB 3.2
Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
A 2 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse 2 DisplayPorts–Version
1.4 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 2 Mikrofon–Eingang
Ja Kopfhörerausgänge 1 Gleichstrom–Anschluss (DC)
Ja Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja
Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000,2500
Mbit/s Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base–T(X)
WLAN Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi 6 (802.11ax) WLAN–Standards
Wi–Fi 6 (802.11ax) Antennentyp 2x2 Bluetooth Ja
Bluetooth–Version 5.0 Gewicht und Abmessungen
Breite 127,5 mm Tiefe 132 mm Höhe 57,6 mm Gewicht
840 g Verpackungsbreite 286 mm Verpackungstiefe
175 mm Verpackungshöhe 68 mm Paketgewicht 1,62 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel N–series N100
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,4 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
6 MB
Cache pro Prozessor
6 MB
RAM
Installierte Anzahl
4 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Konfigurationsmerkmale
1 x 4 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
1 x 128 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Netzwerk
Ethernet–Ports
2.5 Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0, 802.11ax
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Mikrofon (1 Front) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 3 x USB 2.0 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
65 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Abmessungen und Gewicht
Breite
12,75 cm
Tiefe
13,2 cm
Höhe
5,76 cm
Gewicht
840 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28,6 cm
Transporttiefe
17,5 cm
Transporthöhe
6,8 cm
Transportgewicht
1,62 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 276,85*
€ 306,33*
1 Tag
8
€ 2,00*
ab € 278,90*
€ 307,18*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 280,96*
€ 309,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 296,79*
€ 326,43*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 299,15*
€ 329,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,10*
€ 391,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,34*
€ 381,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,66*
€ 378,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,15*
€ 355,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.