Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PN42-SN100AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter PN42-SN100AD Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN100AD Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN100AD Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN100AD Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN100AD Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN100AD Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN100AD Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1122460
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02L1-M000M0
EAN/GTIN:
     4711387197608
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
ASUS Intel Celeron N100 / Intel UHD Graphics / WiFi 6 / Bluetooth 5
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Area of application:
Consumer
Formfactor:
Mini PC
Brand:
Intel
Processor:
N100
Max Clock:
3.4 GHZ
Brand Chip:
Intel
Model:
UHD Graphics
Memory Standard:
DDR4 MHZ
Memory Capacity:
4 GB
Capacity:
128 GB
Form Factor:
M.2 INCH | MiniPC
Disk Interface:
PCIe 3.0 NVMe
USB 3.x Type A:
2
Mic:
1
Headphones / Mic Combo:
1
RJ45:
1
USB 2.0:
3
USB 3.2:
2
HDMI:
1
Display Port:
1
Width (mm):
127.5
Height (mm):
57.6
Depth (mm):
132
Operating System:
-
WLAN Onboard:
WiFi 6
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 271,86*
€ 309,44*
€ 6,78*
ab € 276,41*
€ 314,57*
Lager 1546
3
€ 2,00*
ab € 278,09*
€ 315,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 294,78*
€ 332,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 296,62*
€ 335,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,33*
€ 375,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,88*
€ 372,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,89*
€ 361,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,56*
€ 358,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.