Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia C22 2 GB 64 sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nokia C22 2 GB 64 sand
Nokia C22 2 GB 64 sand
Artikel-Nr.:
     7405B-999607813
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     SP01Z01Z3272Y
EAN/GTIN:
     6438409084644
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Nokia C22 2 GB 64 sand

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Nokia C22 - Sand - 4G Smartphone - 64 GB - GSM Produkttyp: 4G Smartphone Hersteller-Modellnummer: TA-1533 Anzeige: 1600 x 720 Pixel - 16,6 cm (6.52") - 20:9 - gehärtetes Glas Besonderheiten: UKW-Radio Prozessor: Spreadtrum Unisoc SC9863A / 1,6 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 2 GB / 64 GB Unterstützte Speicherkarte: microSDXC Steckplatz - bis zu 256 GB Betriebssystem: Android 13 (Go Edition) Hauptkamera: 13 Megapixel Fokus: automatisch Zweite Kamera: 2 Megapixel Vordere Kamera: 8 Megapixel - Fixfokus Service Provider: Nicht angegeben SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM Drahtlose Schnittstelle: Wi-Fi, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (hinten) Steckverbinder: 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C Schutz: Spritzwassergeschützt Farbe: Sand Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 75.89 mm x 8.55 mm x 164.6 mm Gewicht: 190 g Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.641 W/kg (head) ¦ 1.566 W/kg (body)

Nokia C22 2 GB 64 sand

Produktbeschreibung:

Bildschirm Bildschirmdiagonale 16,6 cm Display–Auflösung
720 x 1600 Pixel Bildschirmform Flach Natives
Seitenverhältnis 20:9 High Dynamic Range Video
(HDR) Unterstützung Ja Software Plattform Android
Installiertes Betriebssystem Android 13 Go edition
Mobile Dienste von Huawei (HMS) Nein Netzwerk
SIM–Kartensteckplätze Single SIM Mobilfunknetzgenerierung
4G SIM–Kartentyp NanoSIM 3G–Standards WCDMA 4G–Standard
LTE WLAN Ja Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.2
unterstützte 3G–Bandbreiten 850,900,1800,1900
MHz Kamera Rückkamera–Typ Dual–Kamera Auflösung
Rückkamera (numerisch) 13 MP Auflösung zweite
Rückkamera (numerisch) 2 MP Frontkamera–Typ Einzelne
Kamera Auflösung Frontkamera (numerisch) 8 MP
Nachtmodus Ja Panorama Ja Design Formfaktor Balken
Produktfarbe Sand Internationale Schutzart (IP–Code)
IP52 Gehäusematerial Polycarbonat (PC) Marktpositionierung
Business Speichermedium RAM–Kapazität 2 GB Interne
Speicherkapazität 64 GB RAM Expansion (max) 2
GB Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash) Max.
Speicherkartengröße 256 GB Akku/Batterie Akku–/Batteriekapazität
5000 mAh Gewicht und Abmessungen Gewicht 190 g
Breite 75,9 mm Tiefe 8,55 mm Höhe 164,6 mm Navigation
Standort–Position Ja GPS Ja Galileo Ja Prozessor
Prozessor–Taktfrequenz 1,6 GHz Prozessorfamilie
Unisoc Prozessor SC9863A Anzahl Prozessorkerne
8 Anschlüsse und Schnittstellen USB Anschluss
Ja USB–Stecker USB Typ–C Abonnement Abonnement–Typ
Kein Abonnement Multimedia FM–Radio Ja Sensoren
Annäherungssensor Ja Beschleunigungsmesser Ja
Umgebungslichtsensor Ja Lieferumfang AC–Netzadapter
Ja Schnellstartübersicht Ja Displayschutz Ja Garantiekarte
Ja Mitgelieferte Kabel USB Typ–C Headset enthalten
Ja Leistungen Fingerabdruckscanner Ja Gesichtserkennung
Ja Generalüberholt Nein

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
TA–1533
Formfaktor
Touch
Schutz
Spritzwassergeschützt
Integrierte Komponenten
UKW–Radio
Breite
75.89 mm
Tiefe
8.55 mm
Höhe
164.6 mm
Gewicht
190 g
Gehäusefarbe
Sand
Gehäusematerial
Polycarbonat
SAR–Wert
1,566 W/kg (Körper), 0,641 W/kg (Kopf)
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
4G
Service Provider
Nicht angegeben
Betriebssystem
Android 13 (Go Edition)
Steuerung
GPS, A–GPS, Galileo
SIM–Kartentyp
Nano–SIM
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
LTE
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 850, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
Drahtlose Schnittstelle
IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.2
Telefonmerkmale
Sensoren
Umgebungslichtsensor, Näherungssensor
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (hinten)
Sicherheitstechnologie
Face Unlock
Zusätzliche Funktionen
2 Jahre Security–Updates
Prozessor
Typ
Spreadtrum Unisoc
Prozessornummer
SC9863A
Taktfrequenz
1,6 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
2 GB + bis zu 2 GB virtuelle Erweiterung
Interne Speicherkapazität
64 GB
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSDHC, microSD, microSDXC – bis zu 256 GB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Hauptkamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR
Kameramodi
Nachtmodus, Hochformat–Modus
Lichtquelle
LED–Blitz
Zweite Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Anzeige
Diagonalabmessung
16,6 cm (6.52")
Bildschirmauflösung
1600 x 720 Pixel
Displayformat
HD+
Seitenverhältnis
20:9
Schutz
Gehärtetes Glas
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C ¦ Headsetstecker – Mini–Phone 3,5 mm
Batterie
Kapazität
5050 mAh
Laufzeitdetails
Gemischte Verwendung: bis zu 72 Std.
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP52
Zubehör im Lieferumfang
Headset, Netzadapter, USB–C Kabel, Schutzhülle

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 85,78*
€ 106,14*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 94,75*
€ 116,33*
€ 3,50*
ab € 95,41*
€ 116,92*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 97,54*
€ 119,95*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 100,18*
€ 122,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.