Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia C22 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 2 GB / Interner Speicher 64 GB (SP01Z01Z3272Y)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nokia C22 16,6 cm (6.52") Single SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Sand
Nokia C22 16,6 cm (6.52") Single SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Sand
Nokia C22 16,6 cm (6.52") Single SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Sand
Nokia C22 16,6 cm (6.52") Single SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Sand
Nokia C22 16,6 cm (6.52") Single SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Sand
Nokia C22 16,6 cm (6.52") Single SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Sand
Nokia C22 16,6 cm (6.52") Single SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Sand
Artikel-Nr.:
     2753M-8325972
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     SP01Z01Z3272Y
EAN/GTIN:
     6438409084644
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Nokia C22 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 2 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - 6.52" - 1600 x 720 Pixel - 2 x Rückkamera 13 MP, 2 MP - front camera 8 MP - Sand
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Nokia
Hersteller Art. Nr.  SP01Z01Z3272Y
Modell  C22
EAN/UPC  6438409084644

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Nokia C22 - Sand - 4G Smartphone - 64 GB - GSM
Produkttyp  4G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  TA-1533
Anzeige  1600 x 720 Pixel - 16.6 cm (6.52") - 20:9 - gehärtetes Glas
Besonderheiten  UKW-Radio
Prozessor  Spreadtrum Unisoc SC9863A / 1.6 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher  RAM 2 GB / 64 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 256 GB
Betriebssystem  Android 13 (Go Edition)
Hauptkamera  13 Megapixel Fokus: automatisch
Zweite Kamera  2 Megapixel
Vordere Kamera  8 Megapixel - Fixfokus
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  Wi-Fi, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (hinten)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz  Spritzwassergeschützt
Farbe  Sand
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  75.89 mm x 8.55 mm x 164.6 mm
Gewicht  190 g
SAR  1.566 W/kg (body), 0,641 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  TA-1533
Formfaktor  Touch
Schutz  Spritzwassergeschützt
Integrierte Komponenten  UKW-Radio
Breite  75.89 mm
Tiefe  8.55 mm
Höhe  164.6 mm
Gewicht  190 g
Gehäusefarbe  Sand
Gehäusematerial  Polycarbonat
SAR-Wert  1.566 W/kg (body), 0,641 W/kg (Kopf)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Steuerung  GPS, A-GPS, Galileo
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  LTE
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
Drahtlose Schnittstelle  IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.2
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Umgebungslichtsensor, Näherungssensor
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (hinten)
Sicherheitstechnologie  Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  2 Jahre Security-Updates
  
Prozessor  
Typ  Spreadtrum Unisoc
Prozessornummer  SC9863A
Taktfrequenz  1.6 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Arbeitsspeicher  
RAM  2 GB + bis zu 2 GB virtuelle Erweiterung
Interne Speicherkapazität  64 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 256 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Fokuseinstellung  Fixfokus
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Fokuseinstellung  Automatisch
Spezialeffekte  HDR
Kameramodi  Nachtmodus, Hochformat-Modus
Lichtquelle  LED-Blitz
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
  
Anzeige  
Diagonalabmessung  16.6 cm (6.52")
Bildschirmauflösung  1600 x 720 Pixel
Displayformat  HD+
Seitenverhältnis  20:9
Schutz  Gehärtetes Glas
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  5050 mAh
Laufzeitdetails  Gemischte Verwendung: bis zu 72 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP52
Zubehör im Lieferumfang  Headset, Netzadapter, USB-C Kabel, Schutzhülle

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
TA-1533
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Spritzwassergeschützt
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio
Breite:
75.89 mm
Tiefe:
8.55 mm
Höhe:
164.6 mm
Gehäusefarbe:
Sand
Gehäusematerial:
Polycarbonat
SAR-Wert:
1.566 W/kg (body), 0,641 W/kg (Kopf)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Steuerung:
GPS, A-GPS, Galileo
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
LTE
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 850, 900
Drahtlose Schnittstelle:
IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.2
Sensoren:
Umgebungslichtsensor, Näherungssensor
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (hinten)
Sicherheitstechnologie:
Face Unlock
Zusätzliche Funktionen:
2 Jahre Security-Updates
Typ:
Spreadtrum Unisoc
Prozessornummer:
SC9863A
Taktfrequenz:
1.6 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
RAM:
2 GB + bis zu 2 GB virtuelle Erweiterung
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 256 GB
Sensorauflösung:
8 Megapixel
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Spezialeffekte:
HDR
Kameramodi:
Nachtmodus, Hochformat-Modus
Lichtquelle:
LED-Blitz
Diagonalabmessung:
16.6 cm (6.52")
Bildschirmauflösung:
1600 x 720 Pixel
Displayformat:
HD+
Seitenverhältnis:
20:9
Kapazität:
5050 mAh
Laufzeitdetails:
Gemischte Verwendung: bis zu 72 Std.
Kennzeichnung:
IP52
Zubehör im Lieferumfang:
Headset, Netzadapter, USB-C Kabel, Schutzhülle
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Nokia Smartphone, Smartphone Nokia, Smartphone, Smartphones, smartphone android, smartphone, smartphone 6 zoll, nokia, sand, 1600, sp01z01z3272y, 3272, dualsim, dual, interner, speicher, microsd, slot, 6.52", pixel, rückkamera, front, camera, rckkamera, 64gb, 264gb, android, 2+64gb, 2/64gb, 16.6, 6.52, zoll
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 85,20*
€ 106,64*
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 94,72*
€ 116,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 94,98*
€ 116,99*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 97,33*
€ 119,91*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 102,25*
€ 124,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.