Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-3566 Herst.-Nr.: SP01Z01Z3272Y EAN/GTIN: 6438409084644 |
| |
|
| | |
| Das Nokia C22 mit einem 16,6 cm (6,52 Zoll) Farbdisplay überzeugt mit dem IP52 Standard und einer Dualkamera mit 13 + 2 Megapixel und 8 Megapixel Frontkamera. Es bietet 2 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher, mit einer Erweiterung von bis zu 256 GB. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 3 Tagen, musst du dir zudem keine Gedanken machen, ob der Akku reicht. Highlights - 16,6 cm (6,52 Zoll) Display mit 60 Hz Bildwiederholungsfrequenz
- 13 MP Dual-Hauptkamera und 2 MP Tiefensensor
- 8 MP Frontkamera
- 64 GB interner Speicher / 2 GB RAM
- Erweiterbarer Speicher um 256 GB mit microSD Karte
- Betriebssystem: Android 13 (Go Edition)
- Prozessor: Unisoc SC9863A1 (Octa Core)
- 4G und WLAN
- IP52 - Staub-/Tropfwassergeschützt
- Akkulaufzeit von bis zu 3 Tagen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 355 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 9.3 cm | Breite: | 18.4 cm | Farbe: | Hellbraun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 85,59* | € 106,97* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 94,42* | € 117,25* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 94,63* | € 117,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 98,10* | € 121,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 98,69* | € 122,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|